Ciocane rotative

Filtru

MILWAUKEE -

Ciocan rotativ SDS Max

StilModelamperiLovituri pe minutRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A5317-2110.5300045017.375 "15 lb.€900.78
B5342-2115975 la 1950125 la 25027.5 "27.8 lb.€2,873.93
BOSCH -

Set de ciocan rotativ, 18 V, 0 - 4350 lovituri pe minut, cu baterie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GBH18V-26DK26GDECE9NBX€1,017.77
MILWAUKEE -

Set de ciocan rotativ fără fir, 18V, 0 - 2900 lovituri pe minut, baterie inclusă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2718-22HD 48-11-1812CF2LPY€2,743.18
DEWALT -

Ciocan rotativ fără fir SDS Li-Ion 20V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DCH273P2AH9VAA€1,105.45
DEWALT -

Set de ciocan rotativ fără fir, 20V, 0 - 4300 lovituri pe minut, baterie inclusă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DCH263R2/DWH205DHCF2LPW€1,450.15
BOSCH -

Kit ciocan rotativ cu spline, 13A, 1700 până la 2900 lovituri pe minut, 120V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
11265EVSCH6HQM€1,466.78
Vezi detalii

Ciocane rotative

Raptor Supplies oferă o gamă largă de ciocane rotopercutoare de la Dewalt, Makita, Bosch și Milwaukee. Ciocanele rotative, cunoscute și sub numele de ciocane roto, sunt unelte electrice de înaltă performanță concepute pentru a găuri găuri în metale, beton și alte suprafețe dure. Aceste ciocane folosesc mișcarea de împingere și tragere în timp ce oferă impact puternic în găurile de foraj. Ei utilizează sisteme SDS-plus, SDS-max sau de prindere a biților (sau mandrine) cu spline pentru găurirea prin diferite materiale. Sunt disponibile în BPM și RPM fără sarcină, care variază de la 0 la 47600 și, respectiv, de la 0 la 12000.
Utilizați ciocanele rotopercutoare SDS-max de la Bosch pentru cea mai bună găurire și dăltuire din clasă, cu o energie de impact de 7.6 ft. lb. Aceste ciocane rotopercutoare Bosch au un cadran de viteză variabilă pentru controlul vitezei în timpul funcționării, o funcție Vario-Lock pentru a roti dalta în 12 poziții diferite, un mâner din spate cu prindere moale pentru a absorbi șocurile și vibrațiile și un mâner auxiliar de 360 ​​de grade pentru o mișcare ușoară a ciocanelor. instrument. Ele pot funcționa atât în ​​modurile cu ciocan rotopercutor, cât și numai cu ciocan. De asemenea, oferim ciocane rotopercutoare SDS-plus fără fir de la Dewalt. Aceste ciocane au un design ușor și au un motor fără perii și tehnologia Active Vibration Control. Sunt oferite într-un kit care conține încărcător, mâner lateral de 360 ​​de grade, tijă, cârlig utilitar retractabil și două baterii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?