Compresor rotativ cu palete / pompă de vid

Filtru

GAST -

Pompe de vid cu palete rotative

Pompele și compresoarele de vid cu palete rotative Gast sunt proiectate pentru aplicații de pompare cu funcționare continuă și joasă presiune. Acestea au un motor de 50/60 Hz, amplasat excentric, capabil să producă o putere de până la 1.5 CP. Pompele sunt lubrifiate permanent printr-o cameră de ulei și au palete auto-reglabile și auto-lubrifiante, precum și un cablu de alimentare de 10 ft. Aceste pompe de vid cu palete rotative sunt disponibile în dimensiunile orificiilor de 3/8, 1/4 și 3/4 inch NPT pe Raptor Supplies.

StilModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăHPLățimea totalăFazăVoltajHzDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A7Z77811.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603/4 "NPT€3,046.36
A7Z77911.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603/4 "NPT€2,885.56
B2067-V10811.48 "-117.69 "--603/4 "NPT€1,933.29
B2567-V10811.48 "-1.518 "--603/4 "NPT€1,724.39
A7Z78212.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603/4 "NPT€2,929.66
C0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601/4 "NPT€977.49
D1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,456.49
D0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,450.23
E1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603/8 "NPT€1,687.56
E1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,719.89
F0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601/4 "NPT€1,459.76
GAST -

Compresor/pompe de vid

StilModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPVoltajHzDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AMOA-P126-JK--------€990.58
RFQ
B1550-600--------€1,343.32
RFQ
CMOA-V112-AE--------€687.01
DMOA-P101-AA--------€689.85
EDOA-P504-BN--------€1,516.74
F10D1125-101-1053--------€466.07
RFQ
GMOA-V111-JH--------€978.30
HDAA-V701-EB--------€2,056.43
IDOA-V722-AA--------€935.29
JDOA-P701-AA--------€943.90
EDOA-V502-JK--------€1,444.78
KDOA-P701-DB--------€1,664.88
LMAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€988.31
MDOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€762.11
N1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603/8 "NPT3/8 "NPT7.3 "€1,767.06
GAST -

Pompă de vid pentru compresor cu piston oscilant, 0.25 CP, 115/230 V AC, 26.2 inchi Hg vid maxim

ModelArticolPreț (ex. TVA)
86R130-101-N270XCN2TMQ€1,077.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?