Unghii de schelă

Filtru

Cuie pentru schele, cunoscute și sub denumirea de cuie duplex sau cuie detașabile cu cap ridicat, sunt folosite pentru susținerea structurilor temporare, cum ar fi schele și forme din lemn. Au capete unul lângă altul pentru...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Cuie pentru schelă 8D 2 1/4 inch lungime, 440PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFD8AD8XEW€31.68
APPROVED VENDOR -

Cuie pentru schelă 16D 3 inchi, 220 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFD9AD8XEX€31.68

Unghii de schelă

Cuie pentru schele, cunoscute și sub denumirea de cuie duplex sau cuie detașabile cu cap ridicat, sunt folosite pentru susținerea structurilor temporare, cum ar fi schele și forme din lemn. Au capete unul lângă altul pentru un contact ușor în timpul conducerii și o configurație unică pentru îndepărtarea ușoară. Aceste unități sunt proiectate pentru a construi forme de beton și pentru a atașa bretele temporare la garduri și pereți. Când bate cuiul, utilizatorul scufundă capul inferior, lăsând capul superior ieșind din lemn. Capul inferior acționează ca un opritor. Când scoateți cuiul, îi dă instrumentului indiscret ceva de care să se țină.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre cuiele duplex și șuruburile duplex?

  • Unghiile duplex sunt rentabile, ușor de îndepărtat și ușor disponibile. Aceste cuie necesită mai puțin efort și timp pentru instalare decât șuruburile.
  • Cuiele duplex acceptă un ciocan cu gheare sau o rangă pentru o îndepărtare ușoară, în timp ce șuruburile acceptă o șurubelniță cu cap hexagonal sau o șurubelniță.
  • Șuruburile duplex nu au nevoie de forță pentru a fi îndepărtate și pentru a preveni deteriorarea suprafeței.

Puteți folosi cuie duplex într-un cuier de încadrare?

Da.

De ce se folosesc cuie duplex pentru a fixa elementele de formă?

Aceste cuie cu două capete sunt folosite pe cofraje din beton, deoarece pot fi îndepărtate cu ușurință fără a deteriora formele, în comparație cu unghiile obișnuite.

Ce înseamnă „d” în dimensiunea cuielor de schelă?

„D” desemnează lungimea unei unghii în funcție de dimensiunea penny. „d” înseamnă denar, care este o monedă romană antică care a devenit conectată cu vechiul ban britanic în timp.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?