EAZYPOWER Seturi de extragere de șuruburi / șuruburi

Extractoare de mare viteză din oțel pentru scule/oțel carbon utilizate pentru îndepărtarea șuruburilor, șuruburilor, șuruburilor și fitingurilor deteriorate și unidirecționale. Oferit în seturi care conțin până la 6 bucăți

Filtru

EAZYPOWER -

Șurub de îndepărtat unidirecțional

Dispozitivele de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale de calitate industrială de la Eazypower sunt ideale pentru îndepărtarea șuruburilor de securitate din seifuri sau porți și șuruburi sau șuruburi de uz general. Fabricate din oțel întărit, de mare viteză, aceste dispozitive de îndepărtare au un vârf central resascutabil și o unitate hexagonală de 1/4 inch pentru a găzdui șuruburi și șuruburi decupate / rotunjite de diferite dimensiuni. Aceste extractoare de șuruburi unidirecționale sunt livrate într-un ambalaj dintr-o singură piesă / mai multe piese care conține burghie de până la 0.665 inchi.

StilModelDimensiunea burghiuluiNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A882440.26 "1€27.57
B882410.225, 0.260, 0.339 "3€110.82
C882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5€109.95
D882450.339 "1€28.01
E882460.392 "1€28.82
F882420.392, 0.443 "2€83.19
G882470.443 "1€30.44
H813950.665 "1€60.75
I882560.684 "1€59.43
J882430.2245 "1€26.87
K813790.5709 "1€60.75
L882402245, .260, .339, .392, .443 "6€125.67
EAZYPOWER -

Remover de șurub deteriorat

StilModelDimensiunea burghiuluiNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A826830.18 "1€21.68
B826850.28 "1€23.09
C826810.180, 0.233, 0.280, 0.315, 0.396 "5€110.06
D826840.233 "1€22.22
E826800.233, 0.280 "2€44.63
F826820.233, 0.280, 0.315 "3€67.10
G826860.315 "1€23.92
H826870.396 "1€26.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?