Șaibe de etanșare și amortizare

Filtru

Șaibe de etanșare sunt ideale pentru etanșarea fluidelor, substanțelor chimice, umidității, uleiului, prafului și a altor contaminanți de pe ansamblurile și suprafețele elementelor de fixare. Se folosesc cu elemente de fixare filetate, cum ar fi...Află mai multe

StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
AM50301.060.0010M66 mm10mm1.5 mm€34.11
AM50301.080.0014M88 mm14mm1.5 mm€49.58
AM50301.090.0014M99 mm14mm1.5 mm€53.09
AM50302.100.0019M1010 mm19mm2 mm€155.51
AM50301.100.0016M1010 mm16 mm1.5 mm€51.53
AM50301.100.0020M1010 mm20 mm1.5 mm€92.83
AM50301.100.0014M1010 mm14mm1.5 mm€34.51
AM50301.105.0017M10.510.5 mm17mm1.5 mm€102.02
AM50301.110.0017M1111 mm17mm1.5 mm€75.82
AM50301.120.0020M1212 mm20 mm1.5 mm€37.72
AM50301.120.0018M1212 mm18mm1.5 mm€30.92
AM50301.120.0016M1212 mm16 mm1.5 mm€27.00
AM50301.120.0017M1212 mm17mm1.5 mm€26.73
AM50301.125.0020M12.512.5 mm20 mm1.5 mm€41.82
AM50302.130.0018M1313 mm18mm2 mm€36.77
AM50301.130.0018M1313 mm18mm1.5 mm€35.29
AM50302.140.0020M1414 mm20 mm2 mm€57.98
AM50301.140.0020M1414 mm20 mm1.5 mm€33.22
AM50301.140.0018M1414 mm18mm1.5 mm€33.02
AM50301.140.0022M1414 mm22mm1.5 mm€54.00
AM50302.140.0018M1414 mm18mm2 mm€35.76
AM50302.150.0020M1515 mm20 mm2 mm€38.61
AM50301.150.0020M1515 mm20 mm1.5 mm€36.29
AM50301.160.0022M1616 mm22mm1.5 mm€37.62
AM50302.160.0022M1616 mm22mm2 mm€60.16
ADAPT-ALL -

Șaibe de etanșare lipite

StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A9500-040.540 "0.81 "0.08 "€1.14
B9500-060.680 "0.94 "0.08 "€1.21
C9500-080.850 "1.125 "0.098 "€1.30
D9500-100.930 "1.25 "0.098 "€1.75
E9500-121.070 "1.38 "0.098 "€1.70
GRAINGER -

Șaibe de etanșare

StilModelÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.GrosimeTipPreț (ex. TVA)
A5ZLT96 mmCupru10 mm1 mmCupru metric€3.61
B5MXG36.2 mmCupru11.9 mm1mmTip A€14.50
A5ZLU08 mmCupru12 mm1 mmCupru metric€5.48
A5ZLU210 mmCupru16 mm1 mmCupru metric€8.13
A5ZLU110 mmCupru14 mm1 mmCupru metric€6.43
A5ZLU312 mmCupru16 mm1.5 mmCupru metric€8.58
A5ZLU412 mmCupru18 mm1.5 mmCupru metric€14.05
A5ZLU514 mmCupru20 mm1.5 mmCupru metric€13.77
C5ZLV214 mmAluminiu18 mm1.5 mmPlat€26.22
A5ZLU616 mmCupru20 mm1.5 mmCupru metric€11.86
D5MXG416.2 mmCupru21.9 mm1.5mmTip A€20.85
A5ZLU718 mmCupru24 mm1.5 mmCupru metric€33.21
A5ZLU820 mmCupru26 mm1.5 mmCupru metric€20.50
C5ZLV522 mmAluminiu27 mm2 mmPlat€18.91
APPROVED VENDOR -

Mașină de spălat Viton 1/2 inch 0.490 Id, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4PAR2AD9BMK€1.06

Șaibe de etanșare și amortizare

Șaibe de etanșare sunt ideale pentru etanșarea fluidelor, substanțelor chimice, umidității, uleiului, prafului și a altor contaminanți de pe ansambluri și suprafețe de fixare. Sunt utilizate cu elemente de fixare filetate, cum ar fi șuruburi sau șuruburi pentru protecție împotriva lichidelor și prafului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șaibe de etanșare de la mărci precum Adapt-All, Grainger, APM Hexseal și Fabory. Aceste șaibe de etanșare lichide presează strâns pe suprafața fixată în aplicații sanitare, chimice, hidraulice, frânare, servicii alimentare și petrochimice.

Întrebări Frecvente

Cum funcționează o șaibă de etanșare lipită?

Sigiliul unei șaibe de etanșare lipite etanșează fluidele în afara suprafeței și în jurul dispozitivului de fixare. De asemenea, sigiliul se strânge eficient în jurul dispozitivului de fixare pentru a reduce zgomotul vibrațional. Suportul de etanșare comprimă etanșarea lipită pentru a acționa ca o pernă permanentă și pentru a o proteja de rotirea capetelor de fixare.

Cum se instalează o șaibă de etanșare?

  • Așezați șaiba sub șurubul/capul șurubului astfel încât să atingă suprafața.
  • Asigurați-vă că mașina de spălat apasă pe dispozitivul de fixare și pe alte suprafețe adiacente și formează o legătură strânsă.
  • Utilizați o cheie sau un clichet pentru a strânge piulița sau dispozitivul de fixare cu filet.
  • Compresia cauzată de strângere duce la etanșare.

Ce este o șaibă de amortizare?

Șaibe de amortizare sunt ideale pentru protejarea îmbinărilor și elementelor de fixare prin amortizarea vibrațiilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?