Linii de salvare autoretractabile

Filtru

MILLER BY HONEYWELL -

Limitatoare de cădere

StilModelForța de tracțiuneCuloriMaterial carcasăLungimeMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareTip cârlig de conectare cablaj de blocareNumărul de picioarePreț (ex. TVA)
AMFL-5-Z7 / 9FT3000 lbs.RoșuNylon de mare impact9ftPoliesterCârlig rotativFără conector de ancorare1€522.33
BMFL-3-Z7 / 9FT3000 lbs.RoșuNylon de mare impact9ftPoliesterCârlig de blocare din oțel cu rezistență la poartă de 3600 lb.Fără conector de ancorare1€502.99
CMFL-16-Z7 / 9FT3000 lbs.RoșuNylon de mare impact9ftPoliesterCârlig de blocare din aluminiu cu rezistență la poartă de 3600 lb.Fără conector de ancorare1€504.98
DMFLTB-1 / 7.5FT5000 lb.GriNailon7.5ftVectron (R) Core, sacou din poliesterCârlig Snap 5KConector Twin Turbo D Ring2€1,772.95
CONDOR -

Linia de salvare auto-retractabilă

StilModelTip cârlig de conectare cablaj de blocareDeschiderea porții cârligului de ancorareDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamNumărul de picioareCapacitate de greutateMaterial carcasăArticolLungimePreț (ex. TVA)
AG74709TB8---2--Linia de salvare auto-retractabilă-€835.78
BG74709SB8---1--Linia de salvare auto-retractabilă-€441.34
CG83709SB7---1--Linia de salvare auto-retractabilă-€458.98
D35KU97Carabină de oțel de 5000 lb.55 / 64 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€298.85
E35KV08Carabină de oțel de 5000 lb.61 / 64 "2.5 "1130 - 310 lb.PolicarbonatLinia de salvare auto-retractabilă10ft€439.96
F35KV01Carabină de oțel de 5000 lb.2.5 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€395.35
G35KV07Carabină de oțel de 5000 lb.61 / 64 "55 / 64 "1130 - 310 lb.PolicarbonatLinia de salvare auto-retractabilă10ft€811.79
H35KU98Carabină de oțel de 5000 lb.2.5 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€373.59
I35KU99Carabină de oțel de 5000 lb.51 / 64 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€394.38
J35KV09Carabiner din aluminiu61 / 64 "51 / 64 "1130 - 310 lb.PolicarbonatLinia de salvare auto-retractabilă10ft€607.63
K35KV10Carabiner din aluminiu61 / 64 "2.5 "1130 - 310 lb.PolicarbonatLinia de salvare auto-retractabilă10ft€476.79
L35KV02Carabiner din aluminiu2.5 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€410.05
M22RT98Carabină care indică carabina pivotantă7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă20ft€1,437.13
N22RT99Carabină care indică carabina pivotantă7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă30ft€1,400.03
O35KV06Carabiner din oțel cu clemă de aliniere2.5 "35 / 64 "2130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€742.89
P35KV04Carabiner din oțel cu clemă de aliniere2.5 "35 / 64 "2130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€699.06
Q35KV03Carabiner din oțel cu clemă de aliniere51 / 64 "35 / 64 "2130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€606.57
R35KV05Carabiner din oțel cu clemă de aliniere51 / 64 "35 / 64 "2130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€1,265.32
S22RU01Carabină pivotantă cu răsucire7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă50ft€3,147.47
FALLTECH -

Linia de salvare auto-retractabilă

StilModelNumărul de picioareDeschiderea porții cârligului de ancorareDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamMaterial carcasăLungimeMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareTip cârlig de conectare cablaj de blocarePreț (ex. TVA)
AG7276501-3 / 4 "Nylon umplut cu sticlă50ftOțel galvanizat-Carabină cu blocare dublă€1,210.80
BG82706SB413 / 4 "1"Nylon, policarbonat6"Web HPPECârlig Snap din aluminiuCarabiner din oțel€356.38
CG82706SG512.5 "1"Nylon, policarbonat6"Web HPPECârlig din aluminiuCarabiner din aluminiu€373.56
DG7276WR1-3 / 4 "Nylon umplut cu sticlă20ftDyneema (R)-Carabină cu blocare dublă€539.91
EG7276301-3 / 4 "Nylon umplut cu sticlă30ftOțel galvanizat-Carabină cu blocare dublă€663.98
FG82706SB312.5 "1"Nylon, policarbonat6"Web HPPECârlig din oțelCarabiner din oțel€397.25
GG82706SB512.5 "1"Nylon, policarbonat6"Web HPPECârlig din aluminiuCarabiner din oțel€399.02
HG82706TB423 / 4 "1 / 2 "Nylon, policarbonat6"Web HPPE(2) Cârlige Snap din aluminiuCarabină din oțel cu blocare triplă€655.10
IG82706TB322.5 "1 / 2 "Nylon, policarbonat6"Web HPPE(2) Cârlige de armătură din oțelCarabină din oțel cu blocare triplă€758.20
JG82706TB522.5 "1 / 2 "Nylon, policarbonat6"Web HPPE(2) Cârlige de armătură din aluminiuCarabină din oțel cu blocare triplă€694.44
DBI-SALA -

Linii de salvare autoretractabile

Liniile de salvare auto-retractabile DBI-SALA sunt ideale pentru reducerea agățărilor, căderilor de împiedicare sau a pericolelor de tragere în industria energetică, transport, construcții și utilități. Aceste linii de salvare permit utilizatorului să se îndepărteze de punctul de ancorare. Sunt încorporate cu cârlige de fixare cu autoblocare brevetate, ușor de utilizat și concepute special pentru a se deschide și a se conecta fără a împiedica degetul mare sau degetele. Acestea sunt dotate cu capac din cauciuc nitrilic cu linie de nailon, oțel, Kevlar și Dyneema, care au ancora și cârlige pentru a rezista la o capacitate maximă de greutate de 310 sau 420 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste linii de salvare autoretractabile, disponibile în variante cu un singur picior și cu două picioare. .
Raptor Supplies De asemenea, oferă lanyard-uri pentru o funcționare mai lejeră în spații de lucru mai mici.

StilModelTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareDeschiderea porții cârligului de ancorareCablu Dia.Tip cârlig de conectare cablaj de blocareNumărul de picioareLățimea cureleiForța de tracțiuneIndicator vizual de încărcarePreț (ex. TVA)
A3400827--3 / 16 "-1-3000 lbs.Da€2,311.16
B3102000-2.25 "-Conectare rapidă21"5000 lb.Nu€1,066.36
C3500228Cârlig Snap 5K3 / 4 "3 / 16 "Cârlig21.25 "4200 lb.Da€1,371.98
D3500213Cârlig Snap 5K3 / 4 "3 / 16 "Cârlig11.25 "4200 lb.Da€732.30
E3101214Carabiner din aluminiu11 / 16 "-Cârlig Snap din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€401.08
F3500231Cârlig de armare cu blocare din aluminiu2.5 "3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,445.16
G3500216Cârlig de armare cu blocare din aluminiu2.5 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€789.95
H3500215Cârlig de blocare din aluminiu1"3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€698.64
I3101276Cârlig de blocare din aluminiu3 / 4 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€786.12
J3500230Cârlig de blocare din aluminiu1"3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,211.07
K3101277Cârlig din aluminiu2.25 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€913.02
L3101236Cârlig din aluminiu2.25 "-Carabiner din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€450.01
M3500247Cârlig din aluminiu2.25 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€650.57
N3101009Suport cabină-1"Cârlig cu autoblocare13 / 4 "5000 lb.Da€114.95
A3400800Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,260.57
O3500229Carabiner3 / 4 "3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,302.69
P3504485Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,272.69
Q3504550Carabiner11 / 16 "3 / 16 "Cârlig cu autoblocare1-4200 lb.Da€3,407.83
A3400825Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€2,263.62
A3400802Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,652.11
P3504486Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,768.19
R3504451Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€2,901.93
Q3504552Carabiner11 / 16 "3 / 16 "Cârlig cu autoblocare1-3700 lb.Da€3,665.97
S3500214Carabiner3 / 4 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€717.34
T3101217Cârlig de armătură plat din oțel2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb.-€453.47
PROTECTA -

Linia de salvare auto-retractabilă

StilModelNumărul de picioarePreț (ex. TVA)
A31004251€422.98
B31004261€521.51
C31004122€712.56
MSA -

Limitator de cădere

StilModelPreț (ex. TVA)
A10093353€451.74
B10093354€391.10
StilModelMaterial de liniePreț (ex. TVA)
A10119507Oțel galvanizat€1,145.44
A10120724Oţel inoxidabil€1,057.61
CONDOR -

Linie de viață auto-retractantă de vârf

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GR727630LECE9YNG€1,072.98
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă roșie 6 picioare lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MFLB-3-Z7/6FTAE6FUH€1,059.88
DBI-SALA -

Lifeline auto-retractabil Nylon 310 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3102001AD2YKV€955.49
CONDOR -

Limitator de cădere 8 Picioare 310 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
19F393AA8NHJ€338.38
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă, 420 lbs. Capacitate de greutate, 100 ft. Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SSRL100S1CJ3HBQ€13,023.56
Vezi detalii
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă, 310 lbs. Capacitate de greutate, 65 ft. Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RL65G-Z7/65FTCJ3HBP€3,639.55
Vezi detalii
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă, 420 lbs. Capacitate de greutate, 50 ft. Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SSRL50G1CJ3HAY€4,523.77
Vezi detalii
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă, 420 lbs. Capacitate de greutate, 175 ft. Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SSRL175G1CJ3HAR€39,211.78
Vezi detalii
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă, 420 lbs. Capacitate de greutate, 130 ft. Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SSRL130S1CJ3HAK€22,776.84
Vezi detalii
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă, 420 lbs. Capacitate de greutate, 100 ft. Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SSRL100G2CJ3HAJ€11,148.97
Vezi detalii
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă, 420 lbs. Capacitate de greutate, 50 ft. Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SSRL50S1CJ3GZZ€5,762.72
Vezi detalii
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă, 420 lbs. Capacitate de greutate, 6 ft. Lungime, 2 picior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MFLAF2-11/6FTCJ3GZU€1,300.10
Vezi detalii
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă, 420 lbs. Capacitate, 9 ft. Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MFLEC2-4/9FTCJ2RBC€1,318.94
Vezi detalii
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de salvare auto-retractabilă, 420 lbs. Capacitate, 8 ft. Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MFLEC2-20/8FTCJ2RBB€1,341.79
Vezi detalii
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?