Dispozitive de etichetă și bandă de expediere

Filtru

START INTERNATIONAL -

Distribuitoare multifuncționale de bandă și etichete

StilModelMax. Lățimea roluluiLăţimePreț (ex. TVA)
ASL95066"8.75 "€174.06
BSL951212 "14.62 "€209.65
CSL951818 "20.75 "€285.31
START INTERNATIONAL -

Dozatoare standard de bandă

StilModelMax. Lățimea roluluiLăţimePreț (ex. TVA)
ASL73262"2.75 "€83.93
BSL73363"3.5 "€85.92
CSL73464"4.75 "€102.42
VESTIL -

Distribuitoare de etichete din seria LBLD

StilModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
ALBLD-P-44 1 / 4 "9"Plastic5 5 / 8 "€69.76
BLBLD-P-24 1 / 4 "9"Plastic3 3 / 4 "€64.54
CLBLD-S-1256"10 5 / 8 "Oţel13 1 / 4 "€129.78
APPROVED VENDOR -

Dispenser pentru etichete alb acrilic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3TZR8AD2TGL€328.76
SHURTAPE -

Dispenser de bandă de mascare albastru, lungime de 15 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SD 931AH7ARD€41.64
ACCUFORM SIGNS -

Dispenser de bandă și etichetă Acrilic Clear

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HLS801AH9UAX€469.35
ZIP UP -

Dispenser de bandă, placă de podea, lățime 3 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FBTDCE7AXJ€66.99
Vezi detalii

Dispozitive de etichetă și bandă de expediere

Distribuitoarele de etichete și benzi de expediere sunt concepute pentru a distribui și tăia banda pentru ambalarea cutiilor, tuburilor și expeditorilor. Raptor Supplies oferă o gamă vastă de distribuitoare de etichete și benzi de transport de la mărci precum Vestile, Shurtape, Accuform Signs, Start International & Inchide fermuarul. Distribuitoarele de bandă de ambalare de masă pot fi amplasate deasupra blaturilor, băncilor și meselor de ambalare. Acestea pot ține bandă de diferite lățimi și dispun de o lamă de tăiere pentru a tăia lungimea dorită a benzii. Modelele portabile vin cu un stâlp de distribuire extensibil pentru a preveni oboseala și rănirea. Sunt ideale pentru panouri de pardoseală, benzi de mascare, polietilene și benzi de marcare a culoarului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?