Sisteme de pompe de chiuvetă

Filtru

LITTLE GIANT PUMPS -

Sisteme de pompare de scurgere pentru chiuvetă

StilModelLungime cabluGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 15 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.GaranțiePreț (ex. TVA)
A5060559ft29.1612.545.83120 grade F120 grade FAnul 1€884.79
B5060610ft291346140 grade F140 grade F2 ani.€208.74
ZOELLER -

Sisteme de pompare de scurgere pentru chiuvetă

StilModelMaterial rotoramperiLungime cabluCap maximTipul motoruluiTipul comutatoruluiGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 15 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A105-0001Vortex fără înfundare9.69ft19 ft.Polul umbritVertical3419€810.98
B131-0001Polipropilenă9.415ft23 ft.Condensator divizat permanentMecanic6145€1,061.61
LIBERTY PUMPS -

Pompe de scurgere, 9 A, polipropilenă, comutator cu membrană, 1 / 6-4 / 10 CP

StilModelAdmisieamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Cap maximOutletSigiliu arboreluiPreț (ex. TVA)
A4041.5 "530140 grade F140 grade F21 ft.1.5 "Mecanic€782.47
B405HV2"3.544180 grade F180 grade F34 ft.2"Carbon/Ceramic€1,223.40
B4052"7.344180 grade F180 grade F34 ft.2"Mecanic€1,057.12
DAYTON -

Sisteme de pompare de scurgere pentru chiuvetă

Sistemele de pompare de scurgere a chiuvetei Dayton sunt utilizate pentru evacuarea apelor uzate din chiuvete, căzi și mașini de spălat; ideal pentru locurile în care sistemul gravitațional nu funcționează. Aceste pompe sunt bine conectate în apropierea zonei care trebuie drenată și permit scurgerea automată a bazinului atunci când bazinul este plin. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de pompe de scurgere pentru chiuvetă disponibile cu valori nominale de curent 3.1, 4.1 și 4.9A.

StilModelMaterial rotoramperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Cap maximTipul motoruluiGPM de apă @ 15 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A12F739Plastic4.136140 grade F140 grade F25 ft.PSC32€613.52
B12F738Oţel inoxidabil4.130140 grade F140 grade F25 ft.PSC25€715.28
B12F740Oţel inoxidabil4.938140 grade F140 grade F26 ft.PSC32€723.87
A12F741Oţel inoxidabil4.951140 grade F140 grade F28 ft.PSC46€691.99
C2VJ77Vârtej3.130130 grade F130 grade F18 ft.Polul umbrit14€688.26
LITTLE GIANT PUMPS -

Sistem Pompa Chiuveta 1/6 Hp 115v 5a Aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
505055AC6WLC€832.23
FLOTEC -

Sistem de pompare de scurgere a chiuvetei, 1/3 CP CP, 4 A, debit de 51 Gpm, 110 V AC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FPZS33LTSCP6BZR€579.43
HARTELL -

Sistem de pompă de scurgere pentru chiuvetă, 115 V, 5.6 A, înălțime maximă de 16.5 ft, polipropilenă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LTS-1CF3QEF€778.61
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pachet pompa sub chiuveta

ModelArticolPreț (ex. TVA)
14942736BP7NED€470.44
Vezi detalii
HARTELL -

Sistem de pompă de scurgere pentru chiuvetă, 115 V, 2.2 A, înălțime maximă de 11 ft, polipropilenă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LTA-1CF3QEG€607.83
Vezi detalii
HARTELL -

Sistem de pompă de scurgere pentru chiuvetă, 115 V, 5 A, înălțime maximă de 12 ft, polipropilenă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LTP-1CF3QEE€667.84
Vezi detalii

Sisteme de pompe de chiuvetă

Sistemele de pompe pentru chiuvetă sunt utilizate pentru drenarea apelor uzate din locații fără un sistem adecvat de canalizare. Sunt ideale pentru scurgerea chiuvetelor, căzilor și mașinilor de spălat rufe, precum și a subsolurilor de sub conductele de canalizare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de sisteme de pompe de chiuvetă de la Dayton, Pompele Liberty, Micul Uriaș și Zoeller. Aceste pompe de scurgere dispun de un motor electric cu rotoare construite în propilenă / nailon / vortex / oțel inoxidabil / plastic, pentru a evacua apa uzată cu un debit maxim de 61 GPM. Modelele selectate oferă un comutator cu diafragmă (activat prin presiune) pentru scurgerea automată a unui bazin plin și vin cu un bazin, conductă și pompă. Alegeți dintr-o gamă largă de sisteme de pompe pentru chiuvetă, disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 3.1 și 9.6 A, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?