Ciocane glisante de mare capacitate

Filtru

Când lucrați într-un garaj sau într-un magazin de mașini, un ciocan glisant este la îndemână pentru a scoate adâncituri din aripi, panouri laterale și alte părți ale caroseriei vehiculului. Deși ciocanele glisante se numesc ciocane,...Află mai multe

WESTWARD -

Set de extragere cu ciocan glisant

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A1MZP68 Way€247.46
B1MZP810 Way€368.52
PROTO -

Ciocan de glisare

StilModelPreț (ex. TVA)
AJ4260H.€53.79
BJ4055H.€90.44
SLIDE SLEDGE -

Slii cu ciocan glisant cu mai multe capete

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A21110530 "€1,818.97
B21130330 "€1,955.90
C21120546 "€1,837.89
C21140346 "€2,170.27
SLIDE SLEDGE -

Ciocan glisant cu mai multe capete

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A21110330 "€1,242.10
B21130130 "€1,279.14
C21140146 "€1,340.11
D21120346 "€1,149.61
SLIDE SLEDGE -

Ciocan de precizie

StilModelPreț (ex. TVA)
A212101€232.85
B212103€177.41
C212102€1,112.50
WESTWARD -

Unitate cu ciocan glisant

StilModelPreț (ex. TVA)
A23KX41€101.29
B23KX44€59.90
C23KX53€155.14
SLIDE SLEDGE -

Ciocan cu extragere

StilModelPreț (ex. TVA)
A555900€1,435.90
B212555€572.88
SLIDE SLEDGE -

Trusă mecanică militară

ModelArticolPreț (ex. TVA)
213801AE2GTT€8,378.11
KEYSCO TOOLS -

Rotor butuc / extragere Lungime 23 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
77790AG6RUK€201.69
KEYSCO TOOLS -

Kitul de reparare a dentelor Roșu scoate umflături

ModelArticolPreț (ex. TVA)
77081AG6RTX€445.99
WESTWARD -

Set de extragere cu ciocan Slide reversibil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1MZP5AB2NTW€195.07
AME INTERNATIONAL -

Ciocan de glisare pentru spargerea talonelor de anvelope, Big Buddy

ModelArticolPreț (ex. TVA)
71500CE8VQC€277.20
Vezi detalii

Ciocane glisante de mare capacitate

Ciocanele glisante de mare capacitate sunt folosite pentru a produce un impact puternic asupra unui obiect și pentru a îndepărta rulmenții, angrenajele, garniturile de ulei și alte piese mici din zonele inaccesibile. Aceste ciocane glisante au un ax lung, rotund, metalic, cu un mâner, la un capăt și un punct de atașare la celălalt capăt, o greutate cilindrică mare care alunecă de-a lungul arborelui și un opritor care lovește capătul vizat. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste ciocane de la mărci precum Slide Sledge, Proto, Instrumente Keysco și Spre vest. Ciocanele reversibile cu falci din Proto dispun de fălci de extragere pentru a face față atât lucrărilor obișnuite de extragere, cât și în interior. Ciocanul glisant poate fi, de asemenea, îndepărtat și utilizat independent pentru a îndeplini diferite cerințe de tragere. Slide Sledge ciocanele glisante cu mai multe capete folosesc mișcarea liniară pentru a centra puterea și pentru a oferi un impact de precizie asupra suprafețelor, fără a vă face griji cu privire la greșeli și lovituri privitoare.

Întrebări Frecvente

Cât durează un ciocan alunecător?

Ciocanele glisante sunt disponibile în lungimi totale cuprinse între 4 și 46 de inci, permițând unității să se potrivească în locuri înguste.

Cum folosiți un ciocan alunecător pentru a scoate un rulment de roată?

Atașați ciocanul culisant la rulmentul roții, apoi trageți greutatea spre mâner pentru a da un plus de greutate lagărului blocat în timp ce trageți de mânerul în T. Aceasta transferă forța către arbore, trăgând capătul atașat și rulmentul roții în direcția dorită. Repetați acțiunea până când rulmentul este îndepărtat. Pentru proiecte mai dificile, se recomandă utilizarea unui lubrifiant.

La ce se folosește un set de extractoare cu ciocan alunecat?

Raptor Supplies oferă seturi de extractoare de ciocan culisant cu 8 și 10 căi de la Westward pentru smulgerea sau îndepărtarea garniturilor de ulei, rulmenți, balansoare armonice, bucșe, osii, angrenaje și alte piese montate prin presare.

În ce constă un set de extractoare de urme cu ciocan glisant?

Seturile de extractoare de urme pentru ciocan de glisare Keysco Tools au un ciocan de glisare pătrat cu un ax de glisare solid, din oțel de 5/8 inchi, cu un conținut ridicat de carbon, care nu se va rostogoli în afara accesului. Setul include, în plus, o gheară, un cârlig scurt, un cârlig adânc, unealtă pentru marginea ușii, cârlig și lanț, șofer drept, piesa de nas și adaptor filetat.

Care sunt principalele tipuri de extractoare?

  • Extractoare cu două fălci și trei fălci: Cele mai comune tipuri de extractoare sunt disponibile fie în configurație cu 3 fălci, fie cu 2 fălci. Extractoarele cu 3 fălci sunt cele mai utilizate pe scară largă deoarece maxilarul suplimentar ajută la distribuirea forței mai uniform. Dar acolo unde accesul este limitat, se poate folosi un extractor cu 2 fălci, cu condiția să fie folosit cu grijă.
  • Extractoare mecanice: funcționează prin rotirea unei bare transversale care deplasează șurubul central / șurubul de forță spre arbore.
  • Extractoare hidraulice: includ un cilindru hidraulic integral care este alimentat de o pompă pentru a aplica forța necesară. Pistonul asigură apoi aplicarea directă, fără răsucire, a împingerii, care este mai eficientă și mai sigură.
  • Extractoare interne: Extractoarele interne de rulmenți sunt utilizate pentru a îndepărta părțile montate pe arbore unde nu este disponibil niciun suport pentru ax. Ele sunt utilizate cu un ciocan culisant atașat care permite aplicarea unei forțe de impact ridicat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?