Închideți butoanele

Filtru

VALCO -

Închideți butoanele

StilModelEcartamentCap Dia.Inaltimea capuluiMaterialStilTipLăţimePreț (ex. TVA)
AA134. 0180.250 "0.39 "C-1050 OțelACapăt unic0.35 "€11.02
BD131. 0180.250 "0.28 "C-1050 OțelDDouble End0.365 "€6.48
CB130. 0180.250 "0.28 "C-1050 OțelBCapăt unic0.365 "€9.72
AA130. 0180.250 "0.28 "C-1050 OțelACapăt unic0.365 "€9.39
DE130. 0180.240 "și 0.240"0.280 "și 0.280"C-1050 OțelEDual0.35 "€11.91
DE140. 0200.302 "și 0.302"0.370 "și 0.290"C-1050 OțelEDual0.44 "€12.61
CB150. 0200.312 "0.37 "C-1050 OțelBCapăt unic0.44 "€10.61
AA150. 0200.312 "0.37 "C-1050 OțelACapăt unic0.44 "€11.23
BD150. 0200.312 "0.37 "C-1050 OțelDDouble End0.44 "€6.81
CB134. 0200.250 "0.39 "C-1050 OțelBCapăt unic0.35 "€11.05
EII130. 0220.250 "0.28 "Oţel inoxidabilIICapăt unic0.25 "€21.65
AA161. 0250.365 "0.37 "C-1050 OțelACapăt unic0.51 "€12.77
AA180. 0250.375 "0.37 "C-1050 OțelACapăt unic0.51 "€12.93
EII132. 0250.250 "0.37 "Oţel inoxidabilIICapăt unic0.312 "€22.14
BD181. 0250.375 "0.37 "C-1050 OțelDDouble End0.53 "€8.66
AA170. 0250.365 "0.37 "C-1050 OțelACapăt unic0.53 "€13.32
BD182. 0250.375 "0.44 "C-1050 OțelDDouble End0.53 "€9.15
CB180. 0250.375 "0.37 "C-1050 OțelBCapăt unic0.51 "€14.17
EII150. 0250.312 "0.37 "Oţel inoxidabilIICapăt unic0.312 "€24.62
EII180. 0300.375 "0.37 "Oţel inoxidabilIICapăt unic0.375 "€24.87

Închideți butoanele

Acești butoane snap sunt utilizate pe scară largă în scaune cu rotile, toalete portabile, cârje, transformatoare electrice, stâlpi telescopici, suporturi pentru bannere, chioșcuri, echipamente de pescuit, goluri de fotbal și hochei și corturi pop-up. De asemenea, sunt folosite pentru a atașa materialul pe suprafețe solide, cum ar fi plasticul, cartonul sau lemnul.

Întrebări Frecvente

Ce este un buton cu buton rapid?

Este partea asemănătoare unei tulpini a butonului de blocare care este nituită în componenta de împerechere. Se extruda din partea din spate a butonului superior.

Ce face ca snaps-urile să nu mai țină?

Un știft (partea de jos) este adesea fixat pe o suprafață solidă, cum ar fi partea laterală a unei bărci. Acesta susține priza (sus), care este nituită pe partea inferioară a capacului butonului. Un arc de sârmă întins care înconjoară știftul pe măsură ce este pus și ridicat, este situat în interiorul prizei. În timp, arcul își pierde rezistența, ceea ce duce la defectarea dispozitivului de fixare.

Cum stabilizați snaps-urile?

Pentru stabilizare, se poate folosi un material cusut, cum ar fi o interfață nefuzibilă sau țesătură, o țesătură de bumbac de greutate similară sau o bandă twillă.

Puteți refolosi butoanele de prindere?

Nu reutilizați piesele de fixare deoarece acestea se deteriorează. Aruncă-le și începe cu piese noi.

Cum se înlocuiesc clapetele uzate?

  • Determinați tipul și dimensiunea clipurilor existente.
  • Îndepărtați priza veche găurind nitul cu un burghiu din partea rulată a nitului.
  • Instalați noua priză cu un instrument de instalare a dispozitivului de fixare.

Care este semnificația închiderii cu buton rapid?

O închidere rapidă folosește dispozitive de închidere, care sunt în esență două discuri care se potrivesc împreună ca niște piese de puzzle confortabile. Un disc are un capăt proeminent, iar celălalt este concav.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?