Seturi de șuruburi pentru soclu

Filtru

Șuruburile de fixare sunt folosite pentru a preveni mișcarea relațională între piesele aflate permanent în electronice, unelte și matrițe și mașini de terasare și minerit. Raptor Supplies oferă aceste set...Află mai multe

VULCAN HART -

Seturi de șuruburi

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ASC-123-65---€2.34
RFQ
A00-853309---€26.43
RFQ
A00-853489---€16.54
RFQ
A716461---€8.89
RFQ
ASC-113-83---€8.42
RFQ
B00-854304-00025---€30.25
RFQ
A853985---€53.36
RFQ
CSC-055-020.1 "0.15 "0.25 "€0.33
RFQ
D00-8532530.3 "0.3 "0.55 "€110.71
RFQ
ESC-047-170.3 "4.05 "6.15 "€6.61
RFQ
APPROVED VENDOR -

Sort de șuruburi cu cap pătrat, 60 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4F415AD7KWT€49.95
ITW BEE LEITZKE -

Set șurub sortiment, punct cupă, 200 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98-445AE2YXE-
RFQ

Seturi de șuruburi pentru soclu

Șuruburile de fixare sunt folosite pentru a preveni mișcarea relațională între piesele aflate permanent în electronice, unelte și matrițe și mașini de terasare și minerit. Raptor Supplies oferă aceste seturi de echipaj de la mărci precum Vulcan Hart șiITW Bee Leitzke. Sunt folosite pentru a fixa o componentă cu alta, fără a forma proeminențe care ar putea reduce eficiența echipamentului și ar putea interfera cu operațiunile.

Întrebări Frecvente

Sunt șuruburile de fixare și șuruburile de fixare la fel?

Termenii „șuruburi de fixare” și „șuruburi de fixare” sunt, în general, folosiți interschimbabil. Șuruburile de fixare sunt considerate șuruburi fără cap în principal atunci când sunt din varianta oarbă (fără cap).

Cum se instalează un șurub de fixare?

Un șurub cu mufa nu are cap. Întregul său corp este filetat pentru a-l fixa în siguranță. Poate dispune de o priză încasabilă pentru utilizarea cu unități interne speciale de cheie, chei hexagonale sau hexagonale și biți cu cap plat și cap Philips pentru cuplarea capului și instalarea sau îndepărtarea cu ușurință. După fixare, aceste unelte exercită o forță de strângere pentru a fixa componenta pe loc.

Cum se reglează un șurub de fixare?

Șuruburile de fixare selectate, cum ar fi șuruburile de fixare cu cupă moletă sau șuruburile de fixare cu vârf de cupă cu blocare filet, nu pot fi ajustate odată instalate și acționează ca un element de fixare permanent. Dacă utilizatorii doresc să ajusteze un șurub de fixare după instalare pentru a corecta slăbirea sau poziționarea inițială, ar trebui să selecteze tipuri de șuruburi reglabile, cum ar fi șuruburi cu vârf oval, cu vârf plat sau cu vârf moale, care pot fi reutilizate fără a deteriora filetul sau suprafața. .

Care sunt standardele pe care le respectă aceste șuruburi cu mufă?

Aceste șuruburi cu priză respectă standardele militare și standardele internaționale precum ASME (Societatea Americană a Inginerilor Mecanici), DIN (Institutul German de Standardizare), ISO (Organizația Internațională pentru Standardizare) și ASTM (Societatea Americană pentru Testare și Materiale) pentru a îndeplini calitatea materialului. standarde și cerințe dimensionale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?