Hardware de montare a panourilor solare

Filtru

SOLARTECH POWER -

Suport panou solar

StilModelAdâncimeÎnălţimeGreutateLăţimePreț (ex. TVA)
ASUPORT Z2"3"1.00 lb.3"€28.75
BRAC-M-5304"19 "3.00 lb.5"€158.75
CRAC-M120-SD4"6"38.00 lb.7"€541.04
DRAC-PMS8654"3"21.00 lb.7"€312.80
ERAC-M120-S4"2"2.00 lb.5"€366.84
FSUPORT L4"2"2.00 lb.5"€28.75
GRAC-M865-B7"7"6.00 lb.8"€323.98
HRAC-M880-D7"6"33.00 lb.7"€434.13

Hardware de montare a panourilor solare

Raptor Supplies furnizează o mare varietate de hardware de montare a panourilor solare, cum ar fi suporturi și elemente de fixare pentru panouri solare, burghie, cârlige de acoperiș, șuruburi autoforante, plăci adaptoare solare, console reglabile și ferăstrău cu gaură de la mărci precum EJOT și Solartech Power. Suporturile laterale din aluminiu de la Solartech Power au o combinație unică de cleme și fantă care elimină nevoia de găuri pentru șuruburi pentru a securiza modulele panoului solar. Aceste suporturi sunt compatibile cu modulele de panouri solare de până la 140 W și au un mecanism de unghi de înclinare complet reglabil pentru a fixa modulele în orice unghi pentru a optimiza producția de energie a panoului. Pentru a oferi o structură rigidă sistemului dvs. de fixare solară sau sistemelor de montare / rafturi fotovoltaice , puteți alege din gama noastră largă de plăci adaptoare solare EJOT. Aceste plăci durabile au o construcție din oțel inoxidabil de înaltă rezistență și caracteristici de absorbție a forței ridicate, eliminând astfel probabilitatea de înclinare sau deplasare. Oferim, de asemenea, elemente de fixare solare EJOT cu filete din oțel inoxidabil pentru ancorare ușoară și rapidă în acoperișuri metalice trapezoidale și ondulate cu substructuri din metal/lemn. Aceste elemente de fixare constau dintr-o unitate hexagonală SW5 internă, plăci reglabile sau picioare în L, fixate prin piulițe de blocare și șaibe M10 și o șaibă sub opritorul de control al adâncimii definit cu precizie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?