Conectori bobină solenoid

Filtru

NUMATICS -

Conector bobina 22mm

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A230-365 24V24 VDC€46.80
B230-364 negru 12 capete24V la 220V€19.42
C230-363 gri 14 capete24V la 220V€19.42
A230-366 110V110V€46.15
A230-367 220V220V€46.80
SPEEDAIRE -

Conectori bobine solenoid DIN 436050A

Conectorii supapelor electromagnetice sunt proiectați pentru a atașa întrerupătoarele de presiune și supapele electromagnetice. Acești conectori de supapă solenoidală sunt utilizați de obicei ca cutii de joncțiune rezistente la mediu. Sunt compatibile cu orice bobină DIN tip B (22mm) sau DIN 435060A (30mm). Alegeți dintr-o gamă de conectori de supapă, disponibili cu tensiuni nominale de 120 VCA și 24 VCC.

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A3FFZ124 VDC€90.40
A3FFZ2120 VAC€90.40
SPEEDAIRE -

Conectori bobine solenoid, tip DIN

Conectorii electrovalvelor sunt fabricați pentru a conecta electrovalve și presostate. Aceste mufe de plumb cuprind fire turnate, cabluri și plug-in-uri. Alegeți dintr-o gamă de acești conectori de supapă, disponibili în lățimi de 0.86 și 1.18 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelÎnălţimeLungimeTipVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A3FFZ71.18 "1.5 "DIN tip A24 VDC0.86 "€80.72
A3FFZ81.18 "1.5 "DIN tip B120 VAC0.86 "€80.72
B3FFZ622mm1.6 "DIN tip B24VDC / 120VAC1.18 "€40.69
PARKER -

Conector bobină mamă

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
APS294679BP24 VAC sau DC€68.96
BPS2932BP24DC, 120AC€29.67
StilModelPlumb lungimeLungimePreț (ex. TVA)
AND0306FBN000000072 "72 "€35.15
AND0315FBN0000000180 "180 "€57.54
ARO -

Conectori bobină solenoid

StilModelPlumb lungimeVoltajPreț (ex. TVA)
ACSN-12VDC, 24VDC, 120VAC și 240VAC€37.92
BCSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC și 240VAC€39.39
CCDW-30--€42.75
RFQ
DCSN6--€29.73
RFQ
ECHL6-024--€90.00
RFQ
FCHW6--€53.41
RFQ
GCHL6-120--€88.51
RFQ
HCDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC și 240VAC€43.31
ICHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC și 240VAC€62.56
JCHL-02436 "24 VDC€88.30
KCHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC și 240VAC€53.84
JCHL-12036 "120 VAC€88.89
IFM -

Conectori bobină solenoid

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AE12224Lumina€31.87
BE10058Fire de sârmă€31.87
SPEEDAIRE -

Conector Din 436050a Plug In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3FFY9AC9BGX€50.17
PARKER -

Conector bobină mamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CB-M12-4P-2MAC9AXM€244.65
SMC VALVES -

Conectorul bobinei solenoidului conectat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SY100-30-4AAF7RGE€7.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?