Bobine electrovalve

Filtru

PARKER -

Bobine electrovalve

Bobinele electrovalvelor Parker sunt bobine controlate electromagnetic pentru transformarea energiei electrice într-o mișcare liniară. Aceste bobine sunt ideale pentru utilizarea cu electrovalve de refrigerare și au un design de bobină cu nervuri pentru a crea un câmp magnetic pentru a controla fluxul de mediu printr-o supapă solenoidală. Carcasa casetei de joncțiune a acestor bobine izolate de Clasa F menține întregul ansamblu protejat de contaminări externe și sunt disponibile cu tensiuni nominale de 24 VCA, 120 VCA, 208 VCA și 240 VCA. Raptor Supplies.

StilModelCarcasă bobinăEvaluare curentTensiune de intrareRezistențăVoltajWattsPreț (ex. TVA)
AD6E------€62.62
BL2E------€49.34
CCCP115C-A 0.2115 VAC576 Ohm115 VAC-€145.82
DT2A------€41.02
AD6A------€64.57
BL2B------€53.01
ET2B------€48.69
ET2E------€48.69
ET2G------€49.55
AD6G------€66.96
BL2G------€47.12
BL2A------€49.90
AD6F------€65.08
BL2F------€42.53
ET2F------€49.90
FCCP012S-A 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€80.36
GCCP024L-A 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€64.37
GCCP012L-A 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€64.37
FCCP024S-A 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€72.99
HPKC-1-120 / 240Cutie de conexiuni de uz general---120 / 240 VAC10€191.48
IPKC-2-120 / 240Cutie de conexiuni de uz general---120 / 240 VAC15€229.74
JPKC-1-120Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---120 / 240 VAC10€140.06
KPKC-2-24Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC15€163.61
KPKC-2-120Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---120 VAC15€157.45
JPKC-1-208 / 240Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC10€143.85
DAYTON -

Bobine electrovalve

Bobinele electrovalvei Dayton controlează deschiderea/închiderea supapelor solenoide în aplicațiile cu supape cu abur, cum ar fi schimbătoarele de căldură cu fluide, cazanele, stațiile de tratare a apei, turbinele de generare a energiei și sistemele HVAC. Aceste unități produc flux magnetic atunci când energie electrică este aplicată înfășurărilor, controlând astfel funcționarea supapei. Modelele selectate dispun de carcase cu bobine de tip cutie de joncțiune de uz general pentru protecție împotriva contaminanților și forțelor externe. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine de electrovalve clasificate NEMA, disponibile în puteri de 4 și 12 wați.

StilModelCarcasă bobinăClasa de izolație a bobineiConexiune electricaVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A2A204Cutie de conexiuni de uz generalH6 "Conduce120 VAC12€249.78
B6X543Cutie de conexiuni de uz generalF6 "Conduce120 VAC12€114.85
C6X544Cutie de conexiuni de uz generalF6 "Conduce208 / 240 VAC12€115.08
A2A203Cutie de conexiuni de uz generalH-24 VAC12€153.19
A2A205Cutie de conexiuni de uz generalH6 "Conduce208 / 240 VAC12€114.58
A6X542Cutie de conexiuni de uz generalF6 "Conduce24 VAC12€115.08
D3A441Uz general fără cutie de joncțiuneBSpade Terminal208 / 240 VAC12€48.66
E3PU19Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce12 VDC4€179.17
F4A705Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce24 VAC12€55.54
F4A706Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce120 VAC12€56.11
G3PU18Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce24 VDC4€182.90
F4A707Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce208 / 240 VAC12€60.02
D3A439Uz general fără cutie de joncțiuneBSpade Terminal24 VAC12€47.95
D3A440Uz general fără cutie de joncțiuneBSpade Terminal120 VAC12€48.61
RED HAT -

Bobina electrovalvei

StilModelCarcasă bobinăClasa de izolație a bobineiHzNEMA Rating-ulVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A099216-001-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC5€283.97
A064982-004-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC10.5€313.23
A099257-004-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF60124 VAC15.4€454.81
A099257-001-G *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC15.4€626.83
A099257-001-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC15.4€457.79
A064982-001-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF50/601110 / 120 VAC15.4€457.79
B238614-132-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC17.1€661.28
B238614-032-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC10.1€743.08
B272614-132-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC20.1€943.19
B238214-032-D *Locație periculoasă Fără cutie de joncțiuneF607, 9120 VAC6.1€681.12
C238612-132- *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC17.1€464.96
C238210-088-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X480 VAC6.1€314.75
A236783-001-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneH601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC30.6€1,840.70
C272610-132-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC20.1€449.57
D238212-032- *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1€344.21
C238210-058-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X220 / 240 VAC6.1/8.1€302.76
C272610-005-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC16.1€431.43
C266763-902-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3€385.33
B238710-006-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.6€429.49
B272610-032-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1€432.30
E238612-032- *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.1€396.68
C238610-132-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC17.1€429.49
C238610-058-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X240 / 60,208-220 / 50 VCA10.1€347.77
C238210-005-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC6.1€185.40
C238610-005-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC10.1€347.77
ASCO VALVES -

Bobina electrovalvei

StilModelCarcasă bobinăClasa de izolație a bobineiHzNEMA Rating-ulVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A099257-005-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF601120 VAC20€599.83
B238810-032-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneH50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.1€687.20
C238210-032-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1€292.79
PLAST-O-MATIC -

Bobine electrovalve

StilModelHzVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A6470W-ASM-120/6050/60110 / 120 VAC11€309.91
A6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC11€323.50
A6470W-ASM-240/6060240 VAC11€323.50
A7458W-ASM-024/606024 VAC11€304.94
A6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC17€309.91
VULCAN HART -

Bobina solenoidului

StilModelPreț (ex. TVA)
A720502€222.59
RFQ
A752887-A€255.12
RFQ
BRADLEY -

Bobina, electrovalva

ModelArticolPreț (ex. TVA)
269-579-GRCH9WPH€80.88
Vezi detalii

Bobine electrovalve

Bobinele solenoidale sunt potrivite pentru utilizarea cu electrovalve și supape de reglare a presiunii, pentru a converti energia electrică în mișcare liniară, atunci când monitorizează fluxul de fluide prin supape. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Dayton, Asco, Parker, Plast-O-Matic și Red Hat bobine cu izolație din clasa B / F / H pentru a rezista la temperaturi de până la 257 de grade F. Aceste unități sunt echipate în plus cu o carcasă clasificată NEMA pentru a preveni pătrunderea prafului și a resturilor în sistemele sanitare. Alegeți dintr-o varietate extinsă de aceste bobine de supapă solenoidală disponibile pentru uz general, locații periculoase și variante etanșe la apă (cu sau fără cutie de joncțiune).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?