PARKER Bobine electrovalve

Filtru

PARKER -

Bobine electrovalve

Bobinele electrovalvelor Parker sunt bobine controlate electromagnetic pentru transformarea energiei electrice într-o mișcare liniară. Aceste bobine sunt ideale pentru utilizarea cu electrovalve de refrigerare și au un design de bobină cu nervuri pentru a crea un câmp magnetic pentru a controla fluxul de mediu printr-o supapă solenoidală. Carcasa casetei de joncțiune a acestor bobine izolate de Clasa F menține întregul ansamblu protejat de contaminări externe și sunt disponibile cu tensiuni nominale de 24 VCA, 120 VCA, 208 VCA și 240 VCA. Raptor Supplies.

StilModelCarcasă bobinăEvaluare curentTensiune de intrareRezistențăVoltajWattsPreț (ex. TVA)
AD6F------€65.08
AD6A------€64.57
BL2G------€47.12
BL2E------€49.34
CCCP012L-A 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€64.37
DT2B------€48.69
ECCP012S-A 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€80.36
DT2E------€48.69
CCCP024L-A 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€64.37
BL2B------€53.01
ECCP024S-A 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€72.99
AD6E------€62.62
FT2A------€41.02
GCCP115C-A 0.2115 VAC576 Ohm115 VAC-€145.82
BL2F------€42.53
AD6G------€66.96
BL2A------€49.90
DT2F------€49.90
DT2G------€49.55
HPKC-1-120 / 240Cutie de conexiuni de uz general---120 / 240 VAC10€191.48
IPKC-2-120 / 240Cutie de conexiuni de uz general---120 / 240 VAC15€229.74
JPKC-1-208 / 240Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC10€143.85
KPKC-2-208 / 240Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---208 / 240 VAC15€160.72
KPKC-2-24Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC15€163.61
JPKC-1-24Cutie de joncțiune de uz general cu două decupaje de 1/2 inch---24 VAC10€143.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?