PROTO Chei cheie

Conceput pentru a oferi aderență și avantaj mecanic în timp ce se aplică cuplu pentru rotirea piulițelor și șuruburilor. Constructie din otel aliat cu un finisaj nereflectorizant de oxid negru pentru a rezista conditiilor industriale dure si abuzului la santier

Filtru

Cheile proto-cheie oferă o prindere pentru slăbirea sau strângerea unui dispozitiv de fixare care cuprinde știfturi sau urechi în jurul circumferinței lor. Aceste chei sunt ideale pentru strângerea gulerelor, inelele de blocare a piulițelor și piulițele de etanșare / etanșare pe cilindrii hidraulici.
PROTO -

Chei pentru cheie frontală, reglabile

Cheile cu cheie frontală Proto sunt concepute pentru a strânge inelele, colierele și piulițele de etanșare ale piulițelor de blocare pe cilindrii hidraulici din echipamentele auto, de producție, întreținere și reparații și hidraulice. Aceste chei frontale au știfturi prelucrate cu precizie pentru angajare sigură cu fante și găuri de pe fața rulmentului pentru funcționare rezistentă la alunecare și siguranța utilizatorului și construcție din oțel aliat pentru a rezista la abuzuri industriale dure, asigurând în același timp o funcționare pe termen lung. În plus, ele sunt echipate cu finisaj antireflexiv cu oxid negru care oferă protecție completă împotriva fluidelor hidraulice și a substanțelor chimice abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de chei ajustabile pentru cheie frontală, disponibile cu capacități de manipulare de 2, 3 și 4 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitateLungimeLungime totalăPin Dia.Lungimea pinuluiPreț (ex. TVA)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€66.22
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€121.75
PROTO -

Cheie ajustabilă cu cârlig 11/32 x 1/8

ModelArticolPreț (ex. TVA)
JC471AA8XRK€66.42
PROTO -

Cheie cu cheie reglabilă 3/16 x 5/32

ModelArticolPreț (ex. TVA)
JC492AA9UPB€72.88

Standarde și aprobări

  • Specificația federală GGG-W-665B

Întrebări Frecvente

Ce este o cheie cu cheie frontală?

Cheile cu cheie frontală Proto sunt concepute pentru a strânge inelele, colierele și piulițele de etanșare ale piulițelor de blocare pe cilindrii hidraulici din echipamentele auto, de producție, întreținere și reparații și hidraulice. Aceste chei frontale au știfturi prelucrate cu precizie pentru angajare sigură cu fante și găuri de pe fața rulmentului pentru o funcționare fără alunecare și siguranța utilizatorului.

Care este diferența dintre prize și chei?

O cheie tubulară (sau cheie tubulară) este un fel de cheie care folosește un format de priză închisă în loc de o cheie / cheie deschisă tipică pentru a întoarce un dispozitiv de fixare, de obicei sub forma unui șurub sau piuliță.

Cum măsori o cheie cheie?

Pentru a măsura o cheie cheie, utilizatorii ar trebui să măsoare arborele. Aceste chei cheie vin în diferite dimensiuni, de la 4 la 18 inci lungime. Pentru a decide ce dimensiune cheie cheie aveți nevoie, măsurați de la capătul mânerului până la marginea părții staționare a menghinei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?