Știfturi filetate de specialitate

Filtru

Studii filetați speciali sunt utilizați pentru stabilizarea structurilor de susținere a sarcinii. Aceste știfturi pot fi folosite pe suprafețe din beton, lemn sau metal pentru a crea temporar o bază stabilă în timpul operațiunilor de construcție.
MICRO PLASTICS -

Știfturi filetate

StilModelLungimea știftuluiDimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A011032ABTS1001"10-32UNF€113.88
B012520ABTS0501 / 2 "1 / 4-20UNC-
RFQ
C011032ABTS0501 / 2 "10-32UNF€63.79
D012520ABTS0753 / 4 "1 / 4-20UNC€65.83
GRAINGER -

Știfturi filetate complet

StilModelLungimeDimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A20260751 ft2 "-4-1 / 2UNC€331.33
A20260762 ft2 "-4-1 / 2UNC€384.15
B20229783 ft2-12 "UNF€575.68
A20260673 ft1-3 / 4 "-5UNC€169.36
B20260786 ft2-12 "UNF€1,035.17

Știfturi filetate de specialitate

Pentru stabilizarea structurilor de susținere a sarcinii se folosesc știfturi filetate de specialitate. Aceste știfturi pot fi folosite pe suprafețe din beton, lemn sau metal pentru a crea temporar o bază stabilă în timpul operațiunilor de construcție.

Întrebări Frecvente

Ce fire sunt compatibile cu aceste știfturi complet filetate?

ACME, bilă, bobină, metric, bilă metrică, metric rotunjit trapezoidal, metric trapezoidal, rotunjit ACME, UN, UNC, UNF și UNS.

Care este numărul de fire?

Numărul de fire este calculat folosind firele de fixare pe inch (TPI). Descrie numărul de filete pe inch de-a lungul lungimii unui șurub sau șurub.

Care este diferența dintre un știft și un șurub?

Știfturile sunt adesea filetate la ambele capete, în timp ce șuruburile au adesea o zonă centrală nefiletată pe arbore.

Cum strângi un stud?

  • Folosiți o cheie pentru a strânge piulița inferioară de piulița superioară, blocându-le astfel.
  • Puneți o cheie pe piulița inferioară și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic, astfel încât știftul să se miște în afară.

Cu ce ​​standarde respectă aceste știfturi complet filetate?

Aceste știfturi respectă standardele DIN și ASTM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?