Șaibe sferice

Filtru

Șaibe sferice sunt proiectate pentru a crea un plan paralel între capul șurubului și fața piuliței. Raptor Supplies ofera saibe sferice din ...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Spălător sferic

StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorMaterialÎn afara Dia.RazăRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
AZ9450SETOxid negru1 / 4 "Oțel cu conținut scăzut de carbon5 / 8 "3 / 4 "B493 / 16 "+/- 0.010 "€29.57
BZ9458SETOxid negru1 / 2 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "1.5 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€20.07
CZ9530SETOxid negruM16Oţel30mm22mmB689.6mm+/- 0.2mm€36.65
CZ9526SETOxid negruM12Oţel24mm17mmB688mm+/- 0.2mm€20.07
CZ9524SETOxid negruM10Oţel21mm15mmB686.5mm+/- 0.2mm€16.87
CZ9522SETOxid negruM8Oţel17mm12mmB685.6mm+/- 0.2mm€12.47
CZ9520SETOxid negruM6Oţel12 mm9mmB684.2mm+/- 0.2mm€11.56
DZ9484SETOxid negru1.25 "Oțel cu conținut scăzut de carbon2.5 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€40.16
EZ9474SETOxid negru1"Oțel cu conținut scăzut de carbon2"2.75 "B491 / 2 "+/- 0.010 "€42.28
FZ9466SETOxid negru3 / 4 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "2.25 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€25.19
GZ9462SETOxid negru5 / 8 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "1.75 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€21.93
HZ9454SETOxid negru3 / 8 "Oțel cu conținut scăzut de carbon7 / 8 "1.25 "B491 / 4 "+/- 0.010 "€32.99
CZ9536SETOxid negruM30Oţel56mm41mmB6819.2mm+/- 0.2mm€164.42
CZ9534SETOxid negruM24Oţel44mm32mmB6815.2mm+/- 0.2mm€82.38
CZ9532SETOxid negruM20Oţel36mm27mmB6811.7mm+/- 0.2mm€46.63
IZ9488SETOxid negru1.5 "Oțel cu conținut scăzut de carbon2.875 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€50.65
JZ9478SETOxid negru1.125 "Oțel cu conținut scăzut de carbon2.25 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€29.57
KZ9470SETOxid negru7 / 8 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "2.5 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€32.37
CZ9537SETSimpluM30Oțel inoxidabil 18-856mm41mmB83 la B9519.2mm+/- 0.2mm€262.41
CZ9533SETSimpluM20Oțel inoxidabil 18-836mm27mmB83 la B9511.7mm+/- 0.2mm€165.78
LZ9531SETSimpluM16Oțel inoxidabil 18-830mm22mmB83 la B959.6mm+/- 0.2mm€126.67
MZ9527SETSimpluM12Oțel inoxidabil 18-824mm17mmB83 la B958mm+/- 0.2mm€78.39
CZ9525SETSimpluM10Oțel inoxidabil 18-821mm15mmB83 la B956.5mm+/- 0.2mm€63.87
CZ9523SETSimpluM8Oțel inoxidabil 18-817mm12mmB83 la B955.6mm+/- 0.2mm€50.34
CZ9521SETSimpluM6Oțel inoxidabil 18-812 mm9mmB83 la B954.2mm+/- 0.2mm€35.11
GRAINGER -

Șaibe sferice din oțel inoxidabil

StilModelÎn afara Dia.RazăGrosimePreț (ex. TVA)
AZ9458SETSS1 1 / 8 "1 1 / 2 "5 / 16 "€58.05
BZ9470SETSS1 3 / 4 "2 1 / 2 "3 / 8 "€57.70
CZ9462SETSS1 3 / 8 "1 3 / 4 "5 / 16 "€67.42
DZ9466SETSS1 5 / 8 "2 1 / 4 "3 / 8 "€96.34
EZ9484SETSS2 1 / 2 "3 în1 / 2 "€160.18
FZ9478SETSS2 1 / 4 "3 în1 / 2 "€128.83
GZ9488SETSS2 7 / 8 "3 în1 / 2 "€209.93
HZ9474SETSS2 în2 3 / 4 "1 / 2 "€84.57
IZ9450SETSS5 / 8 "3 / 4 "3 / 16 "€33.49
JZ9454SETSS7 / 8 "1 1 / 4 "1 / 4 "€42.96

Șaibe sferice

Șaibe sferice sunt proiectate pentru a crea un plan paralel între capul șurubului și fața piuliței. Raptor Supplies ofera saibe sferice din Grainger. Sunt cunoscute și sub numele de șaibe de nivelare și sunt ideale pentru aplicații de matriță și de fixare.

Întrebări Frecvente

Câtă deviație unghiulară pot compensa șaibe sferice?

Saibe sferice din doua piese se ajusteaza automat sub compresie pentru a compensa abaterile unghiulare de pana la 4 grade.

Care este semnificația componentelor masculine și feminine într-o șaibă sferică?

Când componentele masculine și feminine se cuibăresc, ele se rotesc ușor pentru a compensa suprafețele neuniforme și variațiile de toleranță.

Care este avantajul compensării abaterilor unghiulare?

Compensarea abaterilor unghiulare creează un plan paralel între fața interioară a piuliței și fața interioară a capului șurubului. Acest lucru permite distribuirea uniformă a sarcinii pe întreaga suprafață interioară de contact.

Care este natura toleranței componentelor concave și convexe ale acestor șaibe sferice?

Componenta concavă are o toleranță pozitivă, în timp ce partea convexă are o toleranță negativă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?