Kituri de îmbinare

Filtru

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A72-N17.1 "€139.34
A72-N210.5 "€194.48
A72-N315.4 "€354.79
A72-N415.6 "€682.00
A72-N520.3 "€1,029.17
A72-N625 "€2,294.30
StilModel
ALAJSKB
RFQ
ALAJSKG
RFQ
ALAJSK
RFQ
ALAJSKW
RFQ
3M -

Kituri de îmbinare

StilModelGama de sârmăCuloriMaterialMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăTemp. GamăVoltajPreț (ex. TVA)
A53032 AWG la 250 kcmilNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V5.3 "Până la 194 grade F.1000V€246.59
A53024 la 1/0 AWGNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V4.2 "Până la 194 grade F.1000V€174.80
A53044/0 AWG la 500 kcmilNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V6.7 "Până la 194 grade F.1000V€277.16
A530112-4 AWGNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V4"Până la 194 grade F.1000V€152.71
A530016-12 AWGNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V2.1 "Până la 194 grade F.1000V€95.94
BDBR / Y-6 (KIT)18-10 AWGGalbenPolipropilenă221 grade F.600 V4"Până la 221 grade F.600V€13.37
HOFFMAN -

Truse de îmbinare cap la cap

StilModel
ALBSKG
RFQ
BLBSKW
RFQ
ALBSKB
RFQ
HOFFMAN -

Seturi reglabile de îmbinare cap la cap

StilModel
ALABSK
RFQ
ALABSKG
RFQ
ALABSKB
RFQ
BLABSKW
RFQ
3M -

Kituri de îmbinare cu coadă de plumb motor

StilModelLungimea șurubuluiLungime totalăGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A53241 1 / 2 "11.5 "4/0 până la 500 kcmil€1,082.50
A53231 1 / 4 "10 "2 până la 250 kcmil€857.65
B53211 / 2 "8"10-4 AWG€581.75
A53223 / 4 "9"4 la 1/0 AWG€701.79
IDEAL -

Set de îmbinare subterană

StilModelLungime totalăGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A46-4019"2-8 AWG€28.03
B46-40313.5 "1/0 la 250 MCM€63.56
C46-40214.5 "1/0 la 4 AWG€36.64
StilModel
AQTPBNWK
RFQ
AQTPBNWKBLK
RFQ
HOFFMAN -

Seturi de îmbinare a joncțiunii

StilModel
ALJSK
RFQ
ALJSKB
RFQ
ALJSKG
RFQ
BLJSKW
RFQ
StilModelLungimea șurubuluiMax. VoltajLungime totalăVoltajGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 până la 500 kcmil€767.60
A53341 1 / 2 "8000V18 "5 / 8kV4/0 până la 500 kcmil€1,278.96
A53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 până la 500 kcmil€371.51
A53181 1 / 4 "8000V11 "10002 până la 250 kcmil€509.93
A53331 1 / 4 "8000V16 "5 / 8kV2 până la 250 kcmil€1,068.43
A53131"1000V9"10002 până la 250 kcmil€285.42
A53161 / 2 "8000V8"100010-4 AWG€314.42
A53311 / 2 "8000V11 "5 / 8kV10-4 AWG€752.47
A53173 / 4 "8000V9.5 "10004 la 1/0 AWG€363.93
A53323 / 4 "8000V13 "5 / 8kV4 la 1/0 AWG€843.58
A53123 / 4 "1000V9"10004 la 1/0 AWG€238.98
StilModelLungimea șurubuluiLungime totalăGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A85-101.75 "5"4AWG€87.73
A85-143.25 "8"2/0 - 4/0 AWG€135.34
A85-163.75 "8"4/0 până la 250 kcmil€226.94
BURNDY -

Set de îmbinare subterană din seria UGSKIT

Kiturile de îmbinare subterană din seria Burndy UGSKIT sunt utilizate pentru îmbinarea sau îmbinarea cablurilor subterane în aplicații de utilități, telecomunicații și industriale. Aceste kituri includ o îmbinare/reductor Ams standard și două manșoane termocontractabile cu perete greu. Îmbinarea Ams este realizată din aluminiu placat cu cositor care oferă rezistență scăzută la contact și reduce efectul coroziunii galvanice. Este compatibil cu conductorii din aluminiu și cupru și poate fi instalat cu instrumente obișnuite de instalare. Manșoanele termocontractibile cu pereți grei sunt căptușite cu un adeziv, oferind o conexiune rezistentă la scurgeri și rezistând la abraziune care poate apărea în timpul aplicațiilor de îngropare.

StilModelDimensiune hexagonalăMin. VoltajLungime totală
AUGSKIT2--1.380 "
RFQ
AUGSKIT81 / 2 "-40 lbs.
RFQ
BUGSKIT2505 / 16 "-0.56
RFQ
3M -

Set de îmbinare cu rășină

StilModelMaterialMax. VoltajLungime totalăVoltajGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A85-12Rășină1,000 V7"1000V1 la 2/0 AWG€126.67
A82-B1NRășină # 4N5,000 V4.5 "5000V4-2 AWG€175.87
A82-A2NRășină # 4N5,000 V11.875 "5000V2 la 3/0 AWG€193.48
A82-A1NRășină # 4N5,000 V4.5 "5000V10-2 AWG€116.14
A90-B1NRășină # 4N1,000 V8"1000V1/0 - 2/0 AWG€177.82
A82-F1Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM1,000 V8"1000V6 la 1/0 AWG€206.28
B5384Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM8,000 V14.5 "5000V la 8000V4/0 AWG la 500 kcmil€1,877.43
B5382Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM8,000 V12 "5000V la 8000V4 la 1/0 AWG€1,395.25
A82-F2Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM1,000 V12 "1000V2/0 - 4/0 AWG€300.36
B5383Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM8,000 V13.2 "5000V la 8000V2 AWG la 250 kcmil€1,700.07
B5311Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM1,000 V4"1000V10-4 AWG€182.65
B5381Rășină cu matriță din cauciuc din plastic EPDM8,000 V11.8 "5000V la 8000V10-4 AWG€1,333.17
RAYCHEM -

Termocontractor 4/0 - 500 Awg 600v Pk10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CRSM-CT-84/20-250AG3UHQ€488.17
3M -

Compus de vase 8 Awg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2136AB8HWY€128.51
BURNDY -

Kituri de îmbinare 8 până la 2 AWG 194F Negru 600V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AGSKIT2AG9RUZ€25.41
IDEAL -

Kit de îmbinare Uf 14-8 AWg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
46-400AB8AJC€36.18
ALL GEAR -

Kit de îmbinare, dimensiune de 1/4 până la 1 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PSPLICINGKITCJ6PUK€182.03
Vezi detalii
HOFFMAN -

Kit de îmbinare cap la cap, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LBSKCH8MLJ-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?