Accesorii pentru grinzi de împrăștiere

Filtru

StilModelDimensiunea lanțului Max. CapacitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ASM-LB-402"11.25 "4.5 "5"€216.52
ASM-LB-252"17.5 "4.25 "4.5 "€214.81
ASM-LB-804"15.75 "6"7"€218.09
StilModelDimensiunea lanțului Max. CapacitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ASM-UB-402"13 "4.5 "7"€223.47
ASM-UB-252"12 "4.5 "6.25 "€221.51
ASM-UB-804"17.5 "6"9.25 "€225.13
VESTIL -

Cauțiune reglabilă pentru ridicătoare de paleți HDP

StilModelPreț (ex. TVA)
AHDP-4-AB€313.54
RFQ
BHDP-2-AB€313.35
RFQ
CHDP-6-AB€313.40
RFQ
VESTIL -

Brațul de ridicare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MATL-ARMAE6JTJ€794.40

Accesorii pentru grinzi de împrăștiere

Accesoriile grinzilor de împrăștiere prelungesc durata de viață a grinzilor de împrăștiere prin înlocuirea pieselor uzate. Raptor Supplies oferă o gamă largă de accesorii pentru grinda de împrăștiere, cum ar fi brațe de ridicare, spații și curele, de la Vestile și Kern & Sohn. Garniturile de împrăștiere asigură ridicare și mișcare în siguranță pentru obiecte lungi, grele și inegale. Acestea au o construcție din oțel acoperit cu pulbere albastră, cu brațe de ridicare suplimentare pentru a rezista la sarcini de până la 4000 lb. Brațele de ridicare de 12 inchi respectă standardele ASME pentru ridicarea în siguranță a sarcinilor atunci când sunt utilizate cu unitățile Vestil MATL-72, MATL-120 și MATL-144. Alegeți dintr-o gamă largă de grinzi de împrăștiere, disponibile în variantele superioare și inferioare pentru utilizarea cu canale C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?