Cântare de primăvară

Filtru

KERN AND SOHN -

Cântare cu arc seria 281

StilModelDimensiunea carcaseiPreț (ex. TVA)
A281-601215 x 12 x 12 mm€152.81
B281-401220 x 12 x 12 mm€152.81
C281-451220 x 12 x 12 mm€160.08
D281-101220 x 12 x 12 mm€152.81
E281-301220 x 12 x 12 mm€133.89
F281-201220 x 12 x 12 mm€133.89
G281-151220 x 12 x 12 mm€133.89
H281-752225 x 12 x 12 mm€167.36
KERN AND SOHN -

Balanțe cu arc mecanic Seria 283

StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț (ex. TVA)
A283-152225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€144.07
B283-402225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
C283-302225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
D283-252225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
E283-422225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€167.36
F283-502370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€312.89
G283-902370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€371.10
H283-483370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€298.34
I283-602375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€320.17
KERN AND SOHN -

Cântare cu arc seria 287

StilModelDiviziunePreț (ex. TVA)
A287-1000.1g€119.33
B287-1020.2g€119.33
C287-1040.5g€119.33
D287-1061g€119.33
E287-1085g€119.33
F287-11010g€133.89
KERN AND SOHN -

Balanțe cu arc mecanic Seria 289

StilModelPreț (ex. TVA)
A289-102€117.88
B289-104€133.89
C289-100€117.88
KERN AND SOHN -

Cântare cu arc seria 285

StilModelDiviziunePreț (ex. TVA)
A285-05250g€291.06
B285-102100g€312.89
C285-202200g€298.34
D285-352500g€312.89
E285-502500g€371.10
OHAUS -

Cantar cu arc

StilModelCapacitategradațiiInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A8003-PN2.25 lb./10 N0.05 lb./0.25 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€34.35
A8004-PN4.5 lb./20 N0.1 lb./0.5 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€34.35
A8008-PN11.25 lb./50 N0.25 lb./1 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€34.29
B8015-0020 Hg1/2 Hg10 4 / 5 "8 1 / 3 "€114.15
B8016-00N 201/2 N10 4 / 5 "8 1 / 3 "€107.33
B8018-50N 50N 210 4 / 5 "8 1 / 3 "€128.89
A8261-M0100g1g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€33.33
A8262-M0200g2g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€33.49
A8001-MN250g / 2.5 N10g / 0.1 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.46
B8011-MN250g / 2.5 N2g / 0.02 N8 1 / 3 "3"€49.71
B8011-MA250g / 9 oz.2g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"€52.90
A8001-MA250g / 9 oz.10g / 0.25 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.46
A8263-M0500g5g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€33.33
B8012-MN500g / 5 N5g / 0.05 N8 1 / 3 "3"€48.77
A8002-MN500g / 5 N20g / 0.2 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.33
B8012-MA500g / 18 oz.5g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"€49.71
A8003-MN1000g25g / 0.25 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.33
A8264-M01000g10g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€33.49
B8013-MN1000g10g / 0.2 N8 1 / 3 "3"€51.53
A8265-M02000g20g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€33.49
A8004-MN2000g / 20 N50g / 0.5 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.46
B8014-MN2000g / 20 N20g / 0.25 N8 1 / 3 "3"€48.77
A8004-MA2000g / 72 oz.50g / 2 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.63
B8014-MA2000g / 72 oz.10g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"€48.26

Cântare de primăvară

Cântarele de primăvară sau Newtonmetrele sunt un indicator de forță mecanic / cântărire care cuprinde un arc fix la un capăt cu un cârlig pentru a atașa orice obiect la celălalt capăt. Raptor Supplies oferă o gamă de aceste cântare de la mărci precum Kern și Sohn și Ohaus. Aceste cântare au cadran sau citiri numerice verticale drepte cu construcție din oțel, alamă și fontă. Sunt proiectate pentru a se suspenda dintr-un punct de ancorare deasupra capului și sunt disponibile în opțiuni de lățime de 1-2/5, 3 și 8-1/3.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?