Electrovane cu abur și apă caldă

Filtru

Electrovalvele pentru abur și apă caldă sunt ideale pentru controlul fluxului de abur și apă caldă în cazanele de abur, generatoarele de abur și alte echipamente alimentate cu abur. Aceste supape sunt...Află mai multe

RED HAT -

Electrovană cu abur și apă caldă

StilModelMin. Diferențial de presiune de funcționareTemperatura ambientală. GamăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A8263H3000 psi131 grade F2.5931, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "2 61 / 64 "19 / 16 "1 11 / 16 "€321.13
B8263H3050 psi131 grade F2-9/16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "3 3 / 32 "1.875 "1 11 / 16 "€346.12
C8220G0295 psi125 grade F4-11/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,806.91
C8220G0315 psi125 grade F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€2,336.88
D8220G4095 psi125 grade F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "€615.51
C8220G0135 psi125 grade F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,993.30
ESU8220G4065 psi125 grade F3-17/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€607.89
C8220G0115 psi125 grade F4-11/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,047.51
FEF8220G406120 / 605 psi125 grade F3-17/32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "€672.86
C8220G0095 psi125 grade F4-3/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€829.57
D8220G4095 psi125 grade F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "€615.51
C8220G0275 psi125 grade F4-3/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,387.77
ASCO VALVES -

Electrovana cu abur

StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiConfigurare supapăVoltajWattsClasa de izolație a bobineiPreț (ex. TVA)
A8267G0152 1 / 16 "3-21/64 "4.51 / 2 "În mod normal Deschis120 VAC16.1H€695.79
A8267G0072 1 / 16 "3-21/64 "4.51 / 2 "În mod normal închis120 VAC16.1H€709.69
A8267G0112 1 / 16 "3-21/64 "5.13 / 8 "În mod normal Deschis120 VAC16.1H€695.79
A8267G0192 9 / 32 "3-39/64 "9.73 / 4 "În mod normal închis120 VAC16.1H€917.98
B8222G0022 9 / 32 "4-3/32 "41 / 2 "În mod normal închis120 / 110 VAC17.1H€978.70
A8267G0232 9 / 32 "3-39/64 "9.73 / 4 "În mod normal Deschis120 VAC16.1H€917.98
C8222G0932 19 / 64 "3-9/32 "33 / 8 "În mod normal închis120 / 110 VAC10.1F€665.22
ASCO VALVES -

Electrovană cu abur și apă caldă

StilModelNEMA Rating-ulTemperatura ambientală. GamăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8220G4051, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€592.58
A8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-13/32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€344.13
A8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€592.58
B8220G4111, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grade F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"€1,214.41
C8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€913.73
A8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€457.11
A8220G4081, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "€634.65
B8220G4101, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"€806.67
A8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€460.57
A8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-13/32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€344.13
A8220G4091, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grade F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "€615.51
A8220G4071, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-17/32 "3 / 4 "4"2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "€365.14
DEF8220G0253, 7, 9125 grade F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,399.20
RED HAT -

Electrovana cu abur

StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiWattsClasa de izolație a bobineiMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€458.76
A8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€528.10
A8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€470.23
A8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€439.64
A8222G0471 61 / 64 "4-1/64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€588.75
A8222G0491 61 / 64 "4-1/64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€661.39
A8222G0051 61 / 64 "4-1/64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€718.44
B8222G0952 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "€559.78
C8222G0032 9 / 32 "4-9/32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "€1,101.05
B8222G0942 16 / 64 "3-9/32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€569.64
RED HAT -

Electrovana cu apă caldă

StilModelDimensiunea conducteiLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumWattsMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A8210G094HW1 / 2 "3-9/32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€462.68
A8210G002HW1 / 2 "2-13/16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€298.22
B8221G005HW3 / 4 "3-9/16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5/16 "2 23 / 32 "€619.31
A8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€397.25
C8210G001HW3 / 8 "2-13/16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€300.11
C8210G093HW3 / 8 "3-9/32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€328.61
ASCO VALVES -

Solenoid HW cu închidere lentă 1/2 inch NC alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8221G003HWAD7HRE€584.94
RED HAT -

Solenoid HW cu închidere lentă 1 inch NC alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8221G007HWAE4MKR€1,248.03

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii cheie pe care trebuie să-i luați în considerare atunci când alegeți aplicațiile de electrovalve pentru abur sau apă caldă?

  • Presiunea și temperatura de funcționare
  • Tipul de fluid manipulat
  • Debite
  • Dimensiunea supapei este necesară

Cum funcționează electrovalvele pentru abur sau apă caldă?

Electrovalvele pentru abur sau apă fierbinte funcționează folosind o bobină electromagnetică pentru a crea un câmp magnetic care trage un piston sau un piston pentru a deschide supapa. Când bobina este dezactivată, un arc readuce pistonul sau pistonul în poziția inițială, închizând supapa.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?