Bare de direcție și strunjire

Filtru

DAYTON -

Bare de direcție din oțel

Barele de direcție Dayton sunt utilizate împreună cu rolele pentru a permite manevrarea ușoară în jurul virajelor și obstacolelor în timp ce mutați încărcăturile dintr-un loc în altul. Aceste bare de oțel sunt fabricate din oțel și au un strat de pulbere pentru a oferi o capacitate de greutate sporită. Acestea se conectează la un singur rol de mașină pentru o stabilitate maximă atunci când manevrați sarcini mari în spații înguste. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bare de direcție, disponibile în variante de lungime de 36 și 48 de inchi.

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A21D02436 "€157.92
A21D02636 "€158.73
A21D02548 "€179.79
A21D02748 "€184.48
VESTIL -

Mânere bară de direcție cu role din seria VHMH

StilModelmâner LungimeÎnălţimeArticolLungimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
AVHMH-36-236 "1.38 "Bara de direcție38.56 "Mâner8"€96.97
BVHMH-TB-236 "1.53 "Turning Bar37.5 "Mâner de bara de cotitură4.12 "€138.55
CVHMH-36-136 "1.38 "Bara de direcție36 "Mâner8"€91.66
DVHMH-48-248 "1.38 "Bara de direcție50.56 "Mâner8"€102.08
EVHMH-48-148 "1.38 "Bara de direcție50.56 "Mâner8"€98.64
DAYTON -

Bara de rotire 36 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21D028AB6EWX€205.68

Bare de direcție și strunjire

Raptor Supplies oferă o gamă largă de bare de direcție și de întoarcere de la Dayton și Vestile, folosit cu role pentru a muta utilaje mari în spații înguste. Barele se potrivesc pe rolă, permițând un control mai bun al unității cu role. Au o construcție din fontă ductilă recoaptă de înaltă rezistență pentru durabilitate. Lungimea mare a barelor de direcție generează mai mult cuplu de rotație pentru rotirea rolelor, fără a induce oboseala operatorului. Aceste bare sunt reglabile pe lungime, iar mânerul în T poate fi înlocuit cu unul mai scurt sau mai lung prin simpla îndepărtare a piuliței. Alegeți dintr-o gamă largă de bare de direcție și rotire, disponibile în lungimi de 36 și 48 de inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?