Rafturi cu coș de stoc

Filtru

VESTIL -

Coșuri de cărucioare cu mai multe niveluri din seria TSCT

StilModelCapacitateSe potrivește cu lățimea coșuluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ATSCT-SMB83 lbs.11.5 "8.5 "15.5 "11.5 "€103.79
BTSCT-MDB125 lbs.15.5 "12.5 "23.5 "15.5 "€155.76
CTSCT-LGB150 lbs.15.5 "16.5 "23.5 "15.5 "€216.47
DURHAM MANUFACTURING -

Rafturi grele

StilModelLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
AHDC-SH-2436CLIP-9533.94 "500 lbs.20.88 "€132.73
AHDC-SH-2448CLIP-9545.9375 "1200 lbs.20.81 "€174.31
AHDC-SH-3048CLIP-9545.9375 "500 lbs.26.8125 "€239.45
AHDC-SH-3060CLIP-9557.94 "500 lbs.26.8125 "€293.32
AHDC-SH-2460CLIP-9557.94 "1650 lbs.20.81 "€248.58
AHDC-SH-3660CLIP-9557.94 "500 lbs.32.8125 "€326.24
AHDC-SH-3672CLIP-9569.9375 "400 lbs.32.8125 "€394.55
AHDC-SH-4474CLIP-9571.9375 "400 lbs.40.8125 "€692.17
VESTIL -

Raft din plastic opțional, dimensiune 27-5/8 x 44-1/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ROLP-3143-APSAG7YAL€185.31

Rafturi cu coș de stoc

Raptor Supplies oferă rafturi pentru cărucioare de stoc de la mărci precum Vestile și Jamco, facilitând organizarea și accesul la piese. Sunt potrivite pentru instalațiile de distribuție și ambalare. În plus, oferim cărucioare utilitare care au un raft de jos solid și 1 sau 2 rafturi deschise. Aceste cărucioare din oțel acoperite cu pulbere au rafturi basculante care permit accesul nerestricționat la coșuri. Acestea includ 2 roti rigide si 2 pivotante cu frane.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?