scaune

Filtru

KLEIN TOOLS -

Scaun de blat

StilModelPreț (ex. TVA)
AMBD00135€247.37
RFQ
AMBD00111€247.37
RFQ
StilModelGama de înălțime a scaunuluiPreț (ex. TVA)
A5NWH318 - 27 "€159.96
A5NWH524 - 33 "€141.37
APPROVED VENDOR -

Scaun rotund căptușit cu spătar

StilModelGama de înălțime a scaunuluiPreț (ex. TVA)
A5NWH824 - 28 "€239.28
B5NWH424 - 33 "€191.46
APPROVED VENDOR -

Scaun rotund

StilModelInălțime totalăGama de înălțime a scaunuluiPreț (ex. TVA)
A44N70624 "18 "€82.36
B44N70730 "24 "€86.93
GRAINGER -

Scaune medicale

StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A453D9226.5 "€200.63
B453D9339.5 "€243.71
APPROVED VENDOR -

Scaun de lucru pneumatic 250 lb gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
44N715AD4WEZ€241.51
VESTIL -

Scaun pentru muncitor cu asamblare ergonomică, 300 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WLPS-2AG8CGT€242.53
GRAINGER -

Scaun Da Spătar 22-1 / 2 inch până la 27 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6664AJ2KMM€631.87
APPROVED VENDOR -

Scaun pătrat cu spătar din lemn de la 24 la 32

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5NWH7AE4XXF-
RFQ

scaune

Scaunele oferă scaune durabile și de înaltă calitate pentru restaurante, linii de producție și stații de lucru din spațiile industriale. Raptor Supplies oferă scaune de la mărci precum Vestile și Grainger. Acestea oferă mai multe locuri apropiate decât scaunele datorită caracteristicii lor conturate sau fără spătar. Aceste taburete rotunde sau pătrate au o bază din oțel cu panou dur / placaj natural / căptușit / piele reciclată / scaune din vinil pentru confort și durabilitate. De asemenea, sunt folosite pentru a prelua articole din locuri greu accesibile sau înalte. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste scaune, disponibile în înălțimi cuprinse între 18 și 33 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?