Utilizeaza
Dozatoarele de curele sunt folosite pentru a ține bobine de bandă din oțel sau plastic pentru a menține materialele organizate. Aceste distribuitoare de curele sunt ideale pentru industria fibrelor și textilelor, farmaceutică, construcții, producție și industria alimentară și a băuturilor.
DESCRIERE
Signode dozatoare de curele
- Curelele de înaltă performanță din poliester și polipropilenă, uneltele și mașinile de legare automate/semiautomate de la Signode sunt potrivite pentru întărire, închidere, balotare, unificare și împachetare.
- Aceste distribuitoare de curele asigură integritatea încărcăturii și plasarea uniformă a curelei pentru producția la viteză mică, medie și mare.
- Dozatoarele de curele Signode protejează produsele de pericolele de transport și depozitare.
- Aceste distribuitoare de curele pot fi utilizate atât în liniile de producție noi, cât și în cele existente, permițând întreținere ușoară.
- Distribuitoarele de curele Signode au un design robust cu anvelope gonflabile pentru o mobilitate lină pe diferite terenuri.
- Signode DD-1A este un distribuitor versatil de curele proiectat pentru curele din polietilenă de până la 3/4 inchi. Distribuitorul de curele DD1A este echipat cu o tavă pentru scule pentru menținerea instrumentelor de legare la loc atunci când nu sunt utilizate și un troler de curele care nu numai că facilitează distribuirea, dar acționează ca o frână atunci când este atinsă lungimea dorită.
- Aceste distribuitoare de curele Signode sunt disponibile în diametre de miez care variază de la 6 la 16 inci.
Vestile dozatoare de curele
- Vestile Seria STRAP-PS distribuitoarele de curele sunt proiectate atât pentru curele din oțel, cât și pentru cele din polietilenă.
- Aceste distribuitoare de curele sunt echipate cu discuri cu mai multe niveluri care permit utilizarea a 3 dimensiuni de miez de curele.
- Dozatoarele de curele Vestil sunt dotate cu roți din cauciuc dur / plastic pentru o mobilitate lină și o protecție excelentă a podelei.
- Aceste distribuitoare de curele încorporează o tavă de depozitare pentru a ține sigilii, cleme și unelte.
- Vestile montate pe perete distribuitoarele de curele dispun de pivoți pentru suport de montare pentru utilizare în toate direcțiile.
- Aceste unități Vestil montate pe perete pivotează până la 180 de grade pentru a asigura încărcarea ușoară a noilor bobine de curele.
- Aceste distribuitoare de curele montate pe perete sunt utilizate cu dimensiuni ale miezului de curele de 16 x 3, 16 x 6 și 8 x 8 inci.
- Dozatoarele de curele selectate vin cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
MIP dozatoare de curele
- Distribuitoarele de curele MIP sunt concepute pentru a ține curele din oțel și sunt ideale pentru aplicații în industria construcțiilor, fibrelor și textilelor, farmaceutică, producție și industria alimentară și a băuturilor.
- Aceste distribuitoare de curele sunt portabile pentru a permite accesul ușor și alimentarea bobinelor înfăşurate cu panglică din exterior.
- Dozatoarele de curele MIP au un finisaj lucios pentru un aspect strălucitor și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Aceste distribuitoare de curele sunt echipate cu roți de cauciuc pentru amortizarea vibrațiilor și o protecție excelentă a podelei.
Caristrap
- Cărucioarele de curele pentru curele din polietilenă sunt proiectate pentru a ține bobinele de curele din polietilenă.
- Acestea fixează bobinele prin miez, permițând operatorilor să tragă curele de pe bobină după cum este necesar și au o frână care oprește ruloul să se întoarcă sau să se deruleze atunci când nu este utilizat.
- O găleată sau o tavă încorporată deține unelte și sigilii. Utilizați aceste cărucioare în depozite / curți de cherestea în aer liber sau aplicații în care materialele de curele trebuie transportate.
- Aceste cărucioare nu sunt compatibile cu bobine de curele din oțel, poliester sau polipropilenă.
- Cărucioarele cu legături, numite uneori distribuitoare de curele, țin bobine de curele din plastic sau oțel pentru a menține materialele organizate și au roți care permit operatorilor să miște unitățile în jurul șantierului de lucru.
Mecanism de lucru
Fiecare distribuitor găzduiește o bobină de material înfășurat cu panglică sau moara. Operatorul trage ușor de capătul curelei, iar cureaua se amortizează cu ușurință din distribuitor. La majoritatea distribuitoarelor, un set de role de ghidare a curelei face ca cureaua să fie lină și funcționează, de asemenea, ca sistem de frânare a curelei.
Întrebări Frecvente
Cât de distanță ar trebui să fie curelele?
Legăturile de tavan trebuie instalate perpendicular pe grinzile de deasupra, la fiecare 16 inci. O foaie de gips-carton are 48 inchi sau 4 picioare lățime, prin urmare, o distanță de 16 inchi pe centru permite gips-cartonul să fie legat/prins de 4 ori (una la fiecare capăt și două în mijloc) pe lățimea sa.
La ce se folosesc curelele?
Materialele de fixare sunt folosite pentru asigurarea încărcăturilor de paleți și pentru a le îmbina produsele în timpul depozitării și transportului. Când sunt utilizate pentru paletizare, acestea sunt completate de siguranța suplimentară a foliei elastice.
Care este cel mai bun material de curele?
Oțelul este cel mai frecvent utilizat material de curele datorită rezistenței sale ridicate la tracțiune. Curelele din oțel pot fi folosite pentru a fixa chiar și cele mai voluminoase încărcături, cum ar fi materiale de construcție, bușteni sau echipamente industriale, la vagoane sau camioane cu platformă pentru transportul în întreaga lume.
Care este diferența dintre curele din poliester și polipropilenă?
Curelele din poliester sunt netede și lucioase, în timp ce curelele din polipropilenă au finisaj mat și sunt de obicei în relief. Poliesterul păstrează tensiunea ridicată pe o perioadă lungă de timp, în timp ce polipropilena are o retenție scăzută a tensiunii (de multe ori pierde aproximativ jumătate din tensiunea aplicată într-o oră după aplicare.)