PROTO Chei Structurale și Spud

Echipat cu un vârf conic la capătul mânerului pentru alinierea găurilor pentru șuruburi la instalarea componentelor auto, grinzilor, grinzilor sau fitingurilor pentru țevi. Dispune de un mâner decalat lung pentru un efect de pârghie mai mare și un spațiu liber pentru degete și obstacole. Disponibil în lungimi totale cuprinse între 11 și 30 de inci

Filtru

StilModelȘef GrosimeCompensaLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJC904A7 / 16 "3 / 4 "11-13 / 163 / 4 "€58.41
AJC906B9 / 16 "7 / 8 "14.1871"€79.09
AJC9059 / 16 "7 / 8 "14.57 / 8 "€75.32
AJC908A13 / 16 "1.25 "19-3 / 321 5 / 16 "€115.08
AJC90913 / 16 "1.25 "201.437 "€117.11
AJC90813 / 16 "1.25 "19.5 "1.25 "€101.34
AJC91015 / 16 "1.625 "231.625 "€203.06
AJC90721 / 32 "1"17.25 "1-1/16 "€86.43
AJC907A21 / 32 "1"17.25 "1.125 "€87.87
StilModelȘef GrosimeCompensaLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ26321-5/16 "1-21/32 "24.5 "2"€264.74
AJ26261.125 "1.5 "21 "1.625 "€228.83
AJ26291.187 "1-9/16 "22 "1-13/16 "€238.52
AJ26351.437 "1.875 "26 "2.187 "€331.65
StilModelȘef GrosimeCompensaLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ26241"1.5 "18 7 / 10 "1.5 "€191.91
AJ26145 / 8 "1-3/32 "11.75 "7 / 8 "€118.22
AJ26155 / 8 "1-3/32 "13.515 / 16 "€111.71
AJ261813 / 16 "1-1/16 "15 "1.125 "€116.97
AJ262013 / 16 "1-1/16 "17 "1.25 "€124.59
AJ262115 / 16 "1.375 "17-3 / 321 5 / 16 "€127.08
StilModelȘef GrosimeCompensaLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "€49.58
AJC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "€50.99
AJC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "€47.93
AJC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13/16 "€291.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?