Sistem de încadrare structurală Acc.

Filtru

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț (ex. TVA)
A4119-BLACK1"1"0.188 "6105-T5Aluminiu€10.70
A4108-BLACK1"1"0.125 "6105-T5Aluminiu€10.15
80/20 -

Suporturi de colț interior din seria 15

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț (ex. TVA)
A4303-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminiu€15.02
B4302-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminiu€11.18
C4375-BLACK3"1.5 "0.25 "6105-T5Aluminiu€22.77
D4304-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminiu€23.54
E4301-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminiu€16.34
80/20 -

Suporturi de colț interior cu suporturi unice, 4 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialfinalizareaPreț (ex. TVA)
A1407057 mm57 mm1.98 mmAluminiuNatural€7.42
B1408176 mm76 mm3.82 mmAluminiuNatural€14.98
C1408886mm86 mm3.82 mmAluminiuNatural€16.53
80/20 -

Suporturi de colț interior cu suporturi duble, 8 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialfinalizareaPreț (ex. TVA)
A1409557 mm57 mm15.12 mmAluminiuNatural€11.24
B1411186mm86 mm4.03 mmAluminiuNatural€24.63
80/20 -

Suporturi de colț interior cu fante, cu suporturi duble, 2 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț (ex. TVA)
A1407327 mm27 mm2.4 mmAluminiu€6.08
B1408541.3 mm41.3 mm2.46 mmAluminiu€8.27
80/20 -

Suporturi de colț interior cu fante, 2 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț (ex. TVA)
A4265-BLACK1"1"0.188 "Negru€12.37
B4295-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "Negru€13.05
StilModelDimensiunea ACalitateMaterialCuloarea roțiiPreț (ex. TVA)
A27561.5 "K222-DNailon PA ranforsat cu fibra de sticlaNegru€155.80
A27593"K222-DNailon PA ranforsat cu fibra de sticlaNegru€166.72
80/20 -

Seria 25 Ansambluri suport roți cu role duble

StilModelDimensiunea AMaterialCalitateCuloarea roțiiPreț (ex. TVA)
A27511"Nailon PA ranforsat cu fibra de sticlaK222-DNegru€134.67
B25-275125 mmNailon PA ranforsat cu fibra de sticlaK222-DAlbastru€136.56
C25-275350 mmAkulonK222-DAlbastru€138.37
80/20 -

Seria 40 Ansambluri suport roți cu role duble

StilModelDimensiunea AMaterialCuloarea roțiiPreț (ex. TVA)
A40-275640 mmNailon PA ranforsat cu fibra de sticlaAlbastru€165.01
B40-275980 mmNailon PA ranforsat cu fibra de sticlaAlbastru€156.59
80/20 -

Suporturi pentru colțuri interioare, 2 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț (ex. TVA)
A41321"1"0.188 "6105-T5€13.12
B4132-BLACK1"1"0.188 "6105-T5€13.58
C43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5€14.34
A25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5€12.15
C40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5€11.67
StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DCalitatePreț (ex. TVA)
A41362"2"0.438 "6105-T5€19.49
A43363"3"0.656 "6105-T5€20.61
A25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€16.72
A40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€19.04
80/20 -

Suporturi pentru colțuri interioare, 8 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț (ex. TVA)
A41382"2"0.188 "6105-T5€24.84
B43383"3"0.25 "6105-T5€29.97
A25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5€22.92
B40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€25.57
80/20 -

Suporturi de colț interior, 2 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateCuloriPreț (ex. TVA)
A41191"1"0.188 "6105-T5clar€9.64
B43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5clar€9.86
A25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5clar€9.10
B40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5clar€9.26
80/20 -

Suporturi de colț interior, 4 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea FCalitatefinalizareaPreț (ex. TVA)
A41131"1"1"6105-T5anodize€13.21
B43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5anodize€13.67
C41152"2"1"6105-T5anodize€13.47
D43013"3"1.5 "6105-T5anodize€14.25
A25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5anodize€13.67
B40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5anodize€12.18
C25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5anodize€12.45
D40-430180 mm80mm40 mm6105-T5anodize€11.56
80/20 -

Suporturi de colț interior, 6 găuri

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatefinalizareaCuloriPreț (ex. TVA)
A40151"1"0.188 "6105-T5anodizeclar€14.79
B44151.5 "1.5 "0.25 "6105-T5anodizeclar€16.79
StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialfinalizareaCuloriPreț (ex. TVA)
A41142"2"0.188 "Aluminiuanodizeclar€18.01
A43043"3"0.25 "Aluminiuanodizeclar€22.01
A25-411450 mm50 mm4 mmAluminiuanodizeclar€13.74
A40-430480 mm80mm6 mmAluminiuanodizeclar€20.92
80/20 -

Reținere pentru panouri Seria 10 cu un singur braț

StilModelDimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DCalitateDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A24971.935 "1"0.5 "6105-T51/4 "-20€16.72
B24961.935 "0.5 "1.108 "6105-T51/4 "-20€11.43
80/20 -

Seria 10 Reținere cu plasă cu un singur braț

StilModelCalitateMaterialfinalizareaPreț (ex. TVA)
A24946105-T5Aluminiuanodize€25.73
B24916105-T5Aluminiuanodize€13.04
80/20 -

Seria 15 Reținere cu plasă cu un singur braț

Dispozitivele de reținere din plasă cu un singur braț din seria 80/20 15 sunt ideale pentru a ține în siguranță panourile de plasă sau ecranele în funcție de tipul și grosimea panoului plasă de sârmă. Acestea sunt folosite în medii industriale, spații de birouri sau proiecte de bricolaj. Aceste dispozitive de reținere din plasă au o construcție din aluminiu cu finisaj anodizat pentru rezistență sporită la zgârieturi, uzură și coroziune. Acestea presupun frezare care are ca rezultat dimensiuni precise și precise pentru elementele de reținere. Aceste dispozitive de reținere au un design cu un singur braț care permite atașarea și ajustarea ușoară a panourilor de plasă sau a ecranelor.

StilModelCalitateMaterialPreț (ex. TVA)
A24356105-T5Aluminiu€28.14
B24366105-T5Aluminiu€15.10
StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț (ex. TVA)
A41284"4"1"6105-T5Aluminiu€34.62
A43286"6"1.5 "6105-T5Aluminiu€40.02
A25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Aluminiu€32.05
A40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Aluminiu€36.62
StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț (ex. TVA)
A41513"3"1"6105-T5Aluminiu€19.30
A43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Aluminiu€22.46
A25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Aluminiu€18.77
A30-435190mm90mm30mm6105-T5Aluminiu€23.85
A40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Aluminiu€18.99
A45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Aluminiu€20.06
12...89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?