ALLEGRO SAFETY Compresoare de aer furnizate și pompe de aer ambientale

Pompele ușoare utilizate pentru a îndeplini cerințele de aer portabil în vopsire, curățare, manipulare chimică și aplicații similare. Disponibil într-o varietate de debituri și intervale de presiune de funcționare

Filtru

StilModelCurent motorProiectare incinte motorRPM motorVoltajPreț (ex. TVA)
A9833-E8.4ARăcire completă a ventilatorului1425 RPM110/220V AC€6,104.18
A983316/ 8AXPFC1725 RPM115/230V AC€6,361.74
StilModelPreț (ex. TVA)
A9801€574.73
A9801-88€535.23
StilModelPreț (ex. TVA)
A9805€508.41
A9805-88€456.54
ALLEGRO SAFETY -

Pompe de aer ambiant

Pompele de aer ambiental Allegro sunt compresoare cu palete rotative, fără ulei, concepute pentru transferul de aer proaspăt pentru aplicații precum spumarea prin pulverizare, vopsire și finisare. Sunt prevăzute cu o bază metalică solidă și carcasă cu acoperire cu pulbere, oferind rezistență la zgârieturi. Au un fiting de aer rectus cu conectare rapidă pentru a conecta furtunul la ieșire și o supapă de siguranță din alamă pentru reglarea fluxului de aer. Aceste pompe recunoscute UL sunt capabile să reziste la o presiune de lucru de până la 15 psi și pot funcționa cu ușurință într-un interval de temperatură de 32 - 104 grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe de aer, disponibile în lungimi de 8.25 și 23.5 inci.

StilModelDomeniul de presiuneCFMCuploareNivelul sunetuluiVoltajLăţimeCurent trasRata de curgerePreț (ex. TVA)
A9900-45---90 dB-3 1 / 2 "-0 - 1 lpm€2,104.64
B9806-E--------€1,617.69
RFQ
C9806 HANSEN0 la 10 psi0 la 5 CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-€2,037.73
D9806 OBAC0 la 10 psi0 la 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,342.76
E9832 OBAC0 la 15 psi0 la 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€4,091.45
C9821 IND. INTERCHANGE0 la 15 psi0 la 10 CFM1/2 "Schimb industrial-115V AC-8.3A-€1,985.79
C9832 W / HANS0N0 la 15 psi0 la 20 CFM3/8" Hansen-115V AC-16A-€4,091.45
C9821 W/ 3/8 HANSEN0 la 15 psi0 la 10 CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-€1,985.79
F9821 OBAC0 la 15 psi0 la 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,985.79
G98502 la 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 la 20 CFM€4,896.97
H98062 la 12 psi---115/230V AC9"--€1,639.41
StilModelRata de curgereRPM motorTip pompăVoltajPreț (ex. TVA)
A9832-E0 la 18 CFM1425 RPMFără ulei, paletă rotativă, acționare directă220V AC€4,832.52
A98320 la 20 CFM1725 RPMPaleta rotativă fără ulei115/230V AC€4,618.15
StilModelRPM motorPreț (ex. TVA)
A98211725 RPM€2,079.92
A9821-E1725/ 1425 RPM€2,079.92
ALLEGRO SAFETY -

Stand, Pompă de eșantionare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9804-08AG8GAK€64.91
ALLEGRO SAFETY -

Pompă de aer acţionată de aer, Schrader de la 0 la 15 PSI

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9850 W/1/4 SCHRADERAF4YZN€4,243.31
ALLEGRO SAFETY -

Șase lucrători Protecție/Gulgiu, pompă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9842-91AG8GDB€127.97
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?