Cutii de evacuare a supapei de alimentare

Filtru

OATEY -

Cutii de ieșire pentru mașină de spălat cu foc

Cutiile de ieșire pentru supape de alimentare Oatey oferă acces de închidere pentru aplicațiile care necesită ca supapele de alimentare / scurgerile de deșeuri să fie îngropate în perete pentru conectarea la mașinile de spălat. Aceste cutii de ieșire au carcasă din plastic rezistentă la foc și supape de alamă pentru rezistență la oxidare și tampoane intumescente clasificate UL și material izolator pentru utilizare în locații periculoase. Au un capac de testare detașabil pentru ușurință întreținere și testare. Aranjamentul supapei / scurgerii poate fi reglat cu ușurință în funcție de cerințele aplicației.

StilModelConexiune de intrarePreț (ex. TVA)
A38474Sudoare de cupru€259.75
B38479Solvent CPVC€333.28
C38471Solvent CPVC€202.77
D38472PEX 1807€219.13
E38480PEX 1807€329.90
F38481PEX 1960€335.54
D38473PEX 1960€225.59
OATEY -

Cutii de ieșire pentru fabricarea de gheață

Cutiile de ieșire cu supape de alimentare Oatey asigură alimentarea cu apă rapidă și sigură și punct de închidere pentru dozatoarele de apă și aparatele de fabricare a gheață din frigider. Aceste cutii de priză sunt ideale pentru instalare atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă, în funcție de cerințele aplicației și au un design compact, care poate fi încastrat în perete pentru o instalare ușoară și pentru a economisi spațiu. Aceste cutii de priză vin cu cuie preîncărcate pentru instalare și nu necesită suporturi de montare suplimentare pentru o fixare sigură. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste cutii de ieșire din polistiren de mare impact, disponibile în cupru și conexiuni pentru cutia de alimentare PEX F1807.

StilModelConexiune de intrarePreț (ex. TVA)
A39134Sudoare de cupru€72.67
B39136PEX 1807€73.56
WATER TITE -

Cutii de evacuare a supapei de alimentare

StilModelPreț (ex. TVA)
A85708€146.98
B88106€71.13
C85716€146.98
D87978€93.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?