T-Nuts Pentru Lemn

Filtru

Piulițele în T sau piulițele în T sunt folosite pentru fixarea pieselor de prelucrat din lemn sau din material compozit, lăsând o suprafață netedă. Sunt cunoscute și sub denumirea de piulițe oarbe, piulițe cu inserție, piulițe cu nituri sau piulițe de intrare.
APPROVED VENDOR -

Tongs Tongs

StilModelBaril Dia.Dimensiunea bazeiDia./Dimensiunea firuluiDimensiunea burghiuluiDimensiunea filetului internPreț (ex. TVA)
A302010-PG0.188 "1 / 4 "x 1 / 2"# 6-3213 / 64 "6-32€20.12
A302020-PG0.208 "1 / 4 "x 5 / 8"# 8-327 / 32 "8-32€31.93
A302030-PG0.243 "5 / 16 "x 3 / 4"# 10-241 / 4 "10-24€31.98
A302040-PG0.243 "5 / 16 "x 3 / 4"# 10-321 / 4 "10-32-
RFQ
A302050-PG0.305 "5 / 16 "x 3 / 4"1/4 "-205 / 16 "1 / 4-20€35.45
B302520-PG0.305 "7 / 16 "x 3 / 4"1/4 "-205 / 16 "1 / 4-20€35.39
A302080-PG0.390 "5 / 16 "x 7 / 8"5/16 "-1825 / 64 "5 / 16-18€34.89
B302550-PG0.440 "3 / 8 "x 1"3/8 "-1629 / 64 "3 / 8-16€98.76
StilModelPreț (ex. TVA)
A302530-PG€34.56
A302540-PG€40.35
APPROVED VENDOR -

Piuliță în formă de T 3/8-16 3 dinte, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
302100-PGAB4EJC-
RFQ

T-Nuts Pentru Lemn

Piulițele în T sau piulițele în T sunt folosite pentru fixarea pieselor din lemn sau din material compozit, lăsând o suprafață netedă. Ele sunt cunoscute și sub denumirea de piulițe oarbe, piulițe cu inserție, piulițe cu nituri sau piulițe de intrare.

Întrebări Frecvente

Care ar trebui să fie dimensiunea găurii pentru o piuliță în T?

  • În general, un bit de 5/16 inch este utilizat pentru o piuliță T de 1/4 inch.
  • Orificiul ar trebui să fie puțin mai mare decât tija.

Cât de departe ar trebui să fie amplasate piulițele în T?

  • Piulițele în T ar trebui să fie amplasate astfel încât să lipsească știfturile cadrului.
  • Așezați nucile în T la aproximativ 8 inci una dintre ele pe primul rând și compensați modelul cu 4 inci pe următoarea linie.

Ce este o piuliță tee cu vârfuri?

Piulițele în formă de T sunt folosite ca elemente de fixare pentru lemn pentru a primi un filet de mașină. Aceste piulițe în formă de T sunt introduse și fixate într-o gaură pre-forată.

Unde se folosesc piulițele T de blocare cu șuruburi?

Aceste piulițe sunt folosite acolo unde vibrațiile reprezintă o problemă serioasă.

Cum se instalează o piuliță tee?

  • Marcați locațiile piulițelor T.
  • Găuriți găuri pentru piulițe în T punând împreună două foi de placaj. Foile ar trebui să fie orientate în sus în timp ce găuriți.
  • Din partea opusă celei în care sunt găurite, atașați piulițele în T.
  • Folosiți un ciocan pentru a așeza corect piulițele. Asigurați-vă că acestea sunt la același nivel cu suprafața placajului.

Cum se remediază nucile în T care învârt?

  • Tija filetată trebuie introdusă în burghiu și strânsă bine cu mandrina.
  • Când firele se prind, rotiți tija filetată până când este introdusă prin orificiul piuliței în T.
  • Setați burghiul la o viteză mică.
  • Pur și simplu inversați burghiul pentru a scoate tija filetată după ce ați strâns piulița în T pe spatele panoului până când este sigură. Această tehnică este eficientă pentru înlocuirea unei piulițe în T care se rotește sau pentru strângerea unei piulițe în T care s-a slăbit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?