Atingeți Șuruburi

Filtru

Șuruburile de robinet sunt folosite pentru repararea echipamentelor auto și pentru atașarea motoarelor la mașini și scripete pentru reglarea tensiunii curelei. Acestea sunt folosite în găuri filetate și găurite în loc de știfturi și piulițe.
EATON -

Atingeți Bolt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
911-5672ZBJ7AZP€20.71
Vezi detalii

Atingeți Șuruburi

Șuruburile de robinet sunt folosite pentru repararea echipamentelor auto și pentru atașarea motoarelor la mașini și scripete pentru reglarea tensiunii curelei. Ele sunt folosite în găuri filetate și găurite în loc de știfturi și piulițe.

Întrebări Frecvente

Ce sunt șuruburile hexagonale?

Șuruburile hexagonale sunt șuruburi cu filet exterior și un cap hexagonal. Sunt proiectate pentru a fi antrenate de o cheie. Șuruburile hexagonale pot fi filetate parțial sau complet și sunt disponibile în variante cu capac hexagonal și robinet hexagonal. Sunt introduse în găuri cu filete prelucrate și filetate și sunt disponibile în opțiuni cu filet grosier (UNC) și filet fin (UNF).

Care este diferența dintre un șurub cu cap și un șurub?

Cea mai fundamentală distincție între un șurub cu cap și un șurub este modul în care sunt instalate aceste elemente de fixare. Un șurub este instalat prin rotirea unei piulițe pentru a strânge elementul de fixare, în timp ce un șurub cu cap este asamblat și strâns prin rotirea capului șurubului.

Cum numim un șurub fără cap?

Șuruburile cu două capete, cunoscute și ca șuruburi, au o porțiune filetată la fiecare capăt al șurubului, mai degrabă decât un cap tradițional. Un capăt este filetat pentru a se potrivi într-o gaură adecvată, care a fost filetată cu un fir împerecheat, în timp ce celălalt iese în afară și este filetat pentru a ține o piuliță.

Cum numim un șurub fără vârf?

Șuruburile mecanice nu au o margine ascuțită și sunt concepute pentru a fi utilizate în găurile care sunt deja filetate sau au o piuliță. Sunt filetate până la capăt prin arbore.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?