Termometre termocuple

Filtru

REED INSTRUMENTS -

Termometre termocuple

StilModelPrecizieBaterie TipMemoriePreț (ex. TVA)
AR2400-KIT---€567.57
BR2400---€148.65
CSD-947+/-(0.4% + 1 grade C) și +/-(0.4% + 1.8 grade F)(6) AAMax / Min-
RFQ
DR2450SD+/-0.4%, 1.8° F6 AAMinim maxim€445.85
RFQ
COOPER ATKINS -

Termometru termocuplu

StilModelPrecizieBaterie TipAfişaConector sondaRezoluţieTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A35235+/- 0.5 grade F(2) AAALCD cu 3 linii retroiluminatPermanent0.1 grade, 1 grade-100 grade până la 500 grade F€696.41
B35200-K+/-0.5 grade F(2) AAALCD cu 4 cifreMini-Type0.1 grade, 1 grade-100 grade până la 999 grade F€554.02
C35232+/-0.9 grade F și +/-0.5 grade C(2) AAALCD cu 3 linii retroiluminatPermanent0.1 grade, 1 grade-100 grade până la 500 grade F€672.81
D35240+/- 0.9 grade F și +/- 0.5 grade C(2) AAALCD cu 3 linii retroiluminatPermanent0.1 grade, 1 grade-100 grade până la 500 grade F€649.54
E93013-K+/-2 grade F, +/-1 grade C(3) AAALCD cu 3 cifreMini-Type1 grade-40 grade până la 500 grade F€733.95
F94003-K0.5 grade F pe întregul interval la un interval ambiental de la 68 de grade la 86 de grade F(3) AAALCD cu 3 linii retroiluminatMini-Type0.1 grade-100 grade până la 999 grade F€661.22
TRACEABLE -

Termometru termocuplu

StilModelPrecizieBaterie TipNumărul de intrăriConector sondaRezoluţieRata de eșantionareTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A4137+/-0.75% + 1 grade C(1) 9V2Mini-Type0.1 grade, 1 grade1 sec.-50 grade până la 1999 grade F€406.05
B4015+/-1 grade C(1) AAA1Mini-Type0.1 grade, 1 grade2 pe sec.-328 grade până la 2498 grade F€265.79
C4146+/-1 grade C și +/-2 grade C1.5V oxid de argint1Mini-Type0.1 grade (-20 de grade și 200 de grade)--58° până la 302° F€75.90
D4373+/-1 grade C Între -20 de grade și 100 de grade C-1Permanent0.1 grade (-20 de grade și 200 de grade)--58 grade până la 572 grade F€111.77
StilModelCertificat de calibrarePreț (ex. TVA)
ATM500-NISTNIST€2,616.79
ATM500Opțional€2,542.89
EXTECH -

Termometru termocuplu

StilModelTemp. GamăPrecizieBaterie TipAfişaMemorieNumărul de intrăriRezoluţieRata de eșantionarePreț (ex. TVA)
AEA11A-58 grade până la 1999 grade F0.3% din lectură(6) AAALCD cu 3 linii retroiluminatMin / Max / Media / Dif10.1 grade, 1 grade-€218.11
AEA11A-NIST-58 grade până la 1999 grade F0.3% din lectură(6) AAALCD cu 3 linii retroiluminatMinim maxim10.1 grade, 1 grade-€407.94
BEA10-NIST-200 grade până la 1999 grade F+/-0.3% (+2 grade F/+1 grade C)(6) AAALCD cu 3 linii retroiluminatMinim maxim20.1 grade, 1 grade-€395.14
BEA10-200 grade până la 1999 grade F+/-0.3% (+2 grade F/+1 grade C)(6) AAALCD cu 3 linii retroiluminatMinim maxim20.1 grade, 1 grade-€276.22
CSDL200-NISTTip J -148 grade până la 2192 grade F, tip K -148 grade până la 2372 grade F, tip T -58 grade până la 752 grade F, tip E -58 grade până la 1652 grade F, tip R 32 grade până la 3092 grade F, tip S 32 grade până la 2732 grade FTipurile J, K, E, T +/-0.4% rdg (1.8 grade F/1 grade C), Pt100 și tipurile R, S +/-0.5% rdg (2 grade F/1 grade C)(6) AALCD retroiluminatMinim maxim40.1 grade, 1 grade1 la 3600 sec.€1,013.81
CSDL200Tip J -148 grade până la 2192 grade F, tip K -148 grade până la 2372 grade F, tip T -58 grade până la 752 grade F, tip E -58 grade până la 1652 grade F, tip R 32 grade până la 3092 grade F, tip S 32 grade până la 2732 grade FTipurile J, K, E, T +/-0.4% rdg (1.8 grade F/1 grade C), Pt100 și tipurile R, S +/-0.5% rdg (2 grade F/1 grade C)(6) AALCD retroiluminatMinim maxim40.1 grade, 1 grade1 la 3600 sec.€726.41
DEA15-NISTTip K -200 grade până la 1999 grade F, tip J -200 grade până la 1994 grade F, tip T -200 grade până la 752 grade F, tip E -200 grade până la 1598 grade F, tip R 32 grade până la 1999 grade F, tip S 32 grade până la 1999 grade F, tip N -200 gradeTipurile J, K, E, T, N +/-0.05% rdg (1.5 grade F/0.75 grade C) și tipurile R, S +/-0.05% rdg (4 grade F/2 grade C)(6) AAALCD cu 2 linii retroiluminatMinim maxim20.1 grade3 la 355 sec.€719.88
EEA15Tip K -200 grade până la 1999 grade F, tip J -200 grade până la 1994 grade F, tip T -200 grade până la 752 grade F, tip E -200 grade până la 1598 grade F, tip R 32 grade până la 1999 grade F, tip S 32 grade până la 1999 grade F, tip N -200 gradeTipurile J, K, E, T, N +/-0.05% rdg (1.5 grade F/0.75 grade C) și tipurile R, S +/-0.05% rdg (4 grade F/2 grade C)(6) AAALCD cu 3 linii retroiluminatMin / Max / Media / Dif20.1 grade3 la 355 sec.€592.31
F421502Tip K -328 grade până la 2498 grade F, tip J -328 grade până la 1922 grade F+/- 0.05% rdg(1) 9VLCD de 3 liniiMin / Max / Media / Dif20.1 grade C sau 0.2 grade F-€336.52
F421502-NISTTip K -328 grade până la 2498 grade F, tip J -328 grade până la 1922 grade F+/- 0.05% din citire(1) 9VLCD cu 3 linii retroiluminatMin / Max / Media / Dif20.1 grade C sau 0.2 grade F-€506.56
GTM100-NISTTip K -328 grade până la 2501 grade F, tip J 346 grade până la 2012 grade F+/-0.15% rdg + 1 grade C(1) 9VLCD cu 3 linii retroiluminatMin / Max / Media / Dif10.1 grade, 1 grade-€386.04
GTM100Tip K -328 grade până la 2501 grade F, tip J 346 grade până la 2012 grade F+/-0.15% rdg + 1 grade C(1) 9VLCD cu 3 linii retroiluminatMin / Max / Media / Dif10.1 grade, 1 grade-€210.52
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Termometru termocuplu Tip K 4 intrări

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DT4947SDAG7GGJ€655.75
WESTWARD -

Termometru termocuplu 1 Intrare tip K

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2LTC6AC2PDV€70.64
MILWAUKEE -

Termometru termometru 2 intrare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2270-20AD6NWH€714.47
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Înregistrare temperatură tip K 12 intrări

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DT4208SDAF2QAR€1,851.34
REED INSTRUMENTS -

Simulator de temperatură, NIST, certificat, 8 termocuplu, 7 RTD

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R2800-NISTCD4DJH€966.97
REED INSTRUMENTS -

Termometru, termocuplu tip K, certificat NSIT, de la -50 la 1300 de grade. C

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R2400-NISTCD4CZF€366.37
REED INSTRUMENTS -

Termometru cu termocuplu, certificat NSIT, 4 canale

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SD-947-NISTCD4CZH€696.70
REED INSTRUMENTS -

Set termometru termocuplu, Data Logger, 4 canale

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SD-947DELUXECD4CZJ€693.69
REED INSTRUMENTS -

Simulator de temperatură, 8 termocuplu, 7 RTD

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R2800CD4DJG€689.19

Termometre termocuple

Termometrele cu termocuplu sunt folosite ca senzori de temperatură și flacără în dispozitivele de siguranță pentru aparatele alimentate cu gaz. Raptor Supplies oferă o gamă largă de termometre cu termocuplu de la mărci precum Extech, Instrumente REED, General și Cooper Atkins. Termocuplurile sunt de obicei ieftine și interschimbabile și sunt capabile să măsoare temperaturile cuptoarelor, gazelor de evacuare ale turbinelor, motoarelor diesel și proceselor industriale similare. extech Termometrele cu termocuplu sunt ideale pentru măsurarea temperaturilor extreme și sunt dotate cu o funcție de memorie care poate stoca/rechema manual până la 150 de citiri pentru o funcționare precisă și fără erori. Acestea dispun de un ecran LCD cu iluminare din spate, care oferă citiri clare de temperatură și sonde de temperatură tip K cu fir de sârmă, care pot funcționa de la -270 la 1260 de grade Celsius. Termometre cu termocuplu de la Cooper Atkins sunt ideale pentru aplicații în industria alimentară, auto și industria chimică. Aceste termometre certificate ISO 9001:2000 au un design ergonomic care se potrivește bine în palmă și oferă 4500 de ore de viață a bateriei. Acestea vin cu o cizmă de cauciuc turnată care oferă rezistență la impact și apă, cizmele de cauciuc având urechi turnate pe lateral pentru a stoca sondele cu ac.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?