Dispozitive de măsurare a firului

Filtru

Calibrele de filet sunt folosite pentru a măsura dimensiunea unui șurub, piuliță, cui, furtun, burghiu, știft, nit, robinet, tijă filetată, șurub, șaibă sau sârmă necunoscută, rapid și precis. Raptor Supplies promoții...Află mai multe

GRAINGER -

Identificatori de fire

StilModelLungimeMaterialGamăTipLăţimeSârmă LungimePreț (ex. TVA)
ATH-COM-S21 înOţel inoxidabilIdentificatori 1-64, 1-72, 2-56, 2-64, 3-48, 3-56, 4-40, 4-48, 5-40 și Metric M1.2 x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6 x 0.20, M1.8 x 0.35, M2 x 0.4, M2 x 0.25, M2.5 x 0.45, M2.5 x 0.35, M3 x 0.50, M3 x 0.35, M3.5 x 0.6, M3.5 x 0.35Oţel inoxidabil2.5 în18 în€74.13
BTH-COM-L26 înOțel zincatIdentificatori 5/8"-11, 5/8"-18, 3/4"-10, 3/4"-16, 1"-8 și 1"-12 Metric M14 x 1.5, M14 x 2.0, M16 x 1.5 , M16 x 2.0, M20 x 1.5, M20 x 2.5, M24 x 2.0, M24 x 3.0Oțel zincat4 în20 în€66.97
FABORY -

Calibre de măsurare a firului, lungime de 37 inchi, oțel, grosime de 0.9 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U00000.000.0002CG8JUA€164.78
APPROVED VENDOR -

Ecartament de măsurare a firului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2EE44AB9NLV€15.39
INNOVATIVE COMPONENTS -

Snur de identificare a firului, standard și metric

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3JAW6AC9QNM€66.99

Dispozitive de măsurare a firului

Calibrele de filet sunt folosite pentru a măsura dimensiunea unui șurub, piuliță, cui, furtun, burghiu, știft, nit, robinet, tijă filetată, șurub, șaibă sau sârmă necunoscută, rapid și precis. Raptor Supplies oferă o gamă largă de calibre de filet de la mărci precum Fabory, Grainger și Componente inovatoare. Aceste calibre permit măsurarea componentelor filetate produse în serie pentru o toleranță uniformă, rezistență și durabilitate crescute. Există multe tipuri diferite de calibre, inclusiv calibre pentru filet. Acestea includ inserția filetată a șurubului (STI), dopul cu clued, inelul, 3 fire, micrometru, comparator cu trei role, sârmă de măsurare și calibre pentru filet rola.

Întrebări Frecvente

Calibrul filetului verifică diametrul minor?

  • Diametrul maxim minor și pas al unei piese filetate este măsurat folosind un calibre inel de filet Go.
  • Diametrul minim de pas pe o piesă filetată nu trebuie depășit, conform calibrei inelului filetat No-Go.

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării calibrelor de măsurare a firului?

  • Evitați expunerea la temperaturi extreme în timp ce depozitați calibrele de filet.
  • Evitați ca calibrele de filet să devină ruginite sau murdare.
  • Lubrifiați calibrele de filet în timp util și în mod adecvat.
  • Urmăriți acuratețea calibrelor de măsurare a filetului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?