Sudori TIG

Filtru

Sudarea este utilizată într-o gamă largă de industrii, inclusiv aerospațială, auto, energie și construcții. În timpul acestui proces, piesele sunt unite sau topite folosind căldură și/sau compresie...Află mai multe

LINCOLN ELECTRIC -

Sudori TIG

StilModelCicluHzTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatePreț (ex. TVA)
AK4340-1-------€9,702.16
BK4342-1-------€17,632.46
CK3946-2-------€25,092.14
DK2606-1-------€4,695.97
EK5126-1-------€4,974.47
FK4346-1-------€8,103.30
GK3945-1-------€18,245.17
HK2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb.€8,690.27
IK1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 lb.€5,399.53
LINCOLN ELECTRIC -

Sudori TIG AC / DC

Sudorele TIG Lincoln Electric sunt proiectate pentru sudarea suprafețelor metalice în aplicații de întreținere, fabricare, auto și conducte. Aceste sudori cu gaz inert de tungsten (TIG) folosesc un electrod de tungsten neconsumabil care produce un arc pe piesa de prelucrat și o facilitate de echilibrare automată AC reglabilă care crește sau scade acțiunea de curățare, conform cerințelor. Ele ajută, de asemenea, să permită impulsorului TIG să minimizeze distorsiunile materialelor cauzate de căldura excesivă. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste unități de sudare cu arc de tungsten cu gaz, disponibile cu tensiuni nominale de intrare de 208 și 230 V pe Raptor Supplies.

StilModelAmplificatoare ACCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatePreț (ex. TVA)
AK2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€3,237.79
BK2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.€10,780.41
CK2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.€9,863.89
DK2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.€20,111.38
EK2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.€12,767.76
FK2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.€27,012.16
MILLER ELECTRIC -

Sudori TIG

Sudorele TIG Miller Electric sunt potrivite pentru sudarea pieselor din inox, aluminiu, magneziu, cupru, aliaje de nichel și oțel pentru prelucrarea metalelor, producție și aplicații de întreținere și reparații. Aceste mașini de sudură au un design compact și ușor pentru portabilitate la șantier și ușurință în operare. Modelele selectate sunt echipate cu tehnologia Squarewave pentru a oferi stabilitate a arcului, prevenind în același timp rectificarea arcului și eliminând eroziunea tungstenului. De asemenea, au contoare digitale pentru afișarea tensiunii reale și a amperajului nominal și pornire la cald adaptivă pentru a asigura lovituri de arc fără a se lipi. Alegeți dintr-o gamă largă de aparate de sudură TIG, disponibile în variante monofazate și trifazate Raptor Supplies.

StilModelOțel moale - Grosimea materialuluiAluminiu - Grosimea materialuluiamperiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăGreutatePreț (ex. TVA)
A951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
B907596--------€7,501.49
C907782001--------€17,414.41
D907716--------€17,597.25
E907684--------€9,609.73
F951876--------€30,723.88
G907717001--------€28,084.23
H951936--------€17,899.82
I907816--------€11,250.67
J951937--------€26,011.20
K907538002---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€13,298.68
L907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€11,765.41
L907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,855.84
M907627---23.875 "17 "9.875 "Singur50 lb.€5,919.80
C907782--------€11,940.81
N907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€12,533.12
O907683--------€8,395.24
P907719--------€39,825.09
Q951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 325 lb.-
RFQ
R907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 325 lb.-
RFQ
N907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,492.02
S907539001---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€14,568.59
T907818--------€17,372.20
U951872--------€20,803.91
V907816001--------€11,749.20
MILLER ELECTRIC -

Sudor Tig Dc 230-460 1 Sau 3 Ph 10-400a

ModelArticolPreț (ex. TVA)
907382AE3YXB€20,630.63
ESAB -

Sudor TIG, Renegade ES 300i, DC, numai sursă de alimentare, 300 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0445100881CP4UEY€5,633.94
AMERICAN WELDQUIP -

Torță cu fir fierbinte, 180 grade. Neck Bend

ModelArticolPreț (ex. TVA)
400A-TIG-BTACD8JZG€835.97
Vezi detalii

Sudori TIG

Sudarea cu gaz inert de tungsten (TIG), cunoscută și sub denumirea de sudare cu arc de tungsten cu gaz (GTAW), este un proces de sudare cu arc care produce sudarea printr-un electrod de tungsten neconsumabil. Sudarea TIG trebuie efectuată folosind o sursă de curent constant (fie DC, fie AC), care este esențială pentru a evita absorbția de curenți excesiv de mari atunci când electrodul este scurtcircuitat pe suprafața piesei de prelucrat. Acest lucru se poate întâmpla fie în mod deliberat în timpul pornirii arcului, fie din neatenție în timpul sudării. Sudorele TIG sunt ideale pentru îmbinarea metalelor precum oțel inoxidabil, aluminiu, aliaje de nichel și cupru, cobalt și titan. Aceste aparate de sudura sunt folosite pentru a produce corturi de sudura fara stropi.
Raptor Supplies oferă o gamă largă de sudori TIG de la mărci precum American Weldquip, Hobart, Lincoln Electric, Miller Electric & Tweco. Miller Electric Sudorii TIG vin cu o sursă de alimentare, un răcitor extern de apă cu lichid de răcire, mecanism de rulare, o pistoletă TIG răcită cu apă, un kit de consumabile TIG, un cablu de lucru cu o clemă, un debitmetru/regulator, un furtun de gaz și fie un Comandă cu picior cu fir sau fără fir. Designul ușor al acestor sudoare TIG oferă portabilitate pentru mutarea de la o stație de lucru la alta. De asemenea, au contoare digitale pentru afișarea tensiunii și curentului actual și pornire la cald adaptivă pentru a asigura lovituri de arc fără a se lipi. Lincoln electric Sudorele TIG sunt echipate cu o funcție AC Auto Balance care permite unității să se ajusteze automat pentru amestecul optim de curățare și penetrare. Operatorul trebuie pur și simplu să selecteze polaritatea, procesul și amperajul dorit pentru a începe sudarea. Alegeți dintr-o gamă largă de aparate de sudură TIG, disponibile în variante cu una și trei faze Raptor Supplies.

Utilizeaza

Cele mai importante aplicații pentru sudorii TIG sunt sudarea conductelor și a conductelor. Sudorii TIG sunt, de asemenea, folosiți în industria aviației și aerospațială pentru sudarea materialelor deosebit de subțiri sau a materialelor speciale, cum ar fi titanul. Sunt potrivite atât pentru sudare manuală, cât și mecanizată.

DESCRIERE

Sudori TIG AC/DC Lincoln Electric:

  • Aceste sudori TIG folosesc un electrod de tungsten neconsumabil pentru a produce un arc pe piesa de prelucrat.
  • Au o funcție reglabilă AC Auto Balance care crește sau scade acțiunea de curățare.
  • Ele permit, de asemenea, impulsorului TIG să minimizeze distorsiunile materialelor cauzate de puterea excesivă de căldură.

Sudori electrice TIG Miller:

  • Aceste mașini de sudură au un design compact și ușor pentru portabilitate la șantier și ușurință în operare.
  • Au contoare digitale pentru afișarea tensiunii și curentului actual și pornire la cald adaptivă pentru a asigura lovituri de arc fără a se lipi.
  • Modelele selectate sunt echipate cu tehnologia Squarewave pentru asigurarea stabilității arcului, prevenind în același timp rectificarea arcului și eliminând eroziunea tungstenului.

Sudori Tweco TIG:

  • Aceste unități au frecvența AC presetată care setează frecvența undei pătrate AC și funcția Wave Balance care setează raportul de penetrare și curățare la sudarea pe aluminiu.
  • Acestea dispun de selecție de mod AC / DC TIG pentru aluminiu și aliaje feroase, oțel inoxidabil și moale și crom moly.
  • Mecanismul Lift TIG Start asigură o pornire optimizată a arcului TIG fără utilizarea frecvenței înalte.
  • Presetarile de pre-flux si post-debit controleaza gazul de protectie inainte si dupa sudare.
  • Aceste aparate de sudare sunt echipate cu o caracteristică Hot Start care asigură o pornire bună a arcului la sudarea cu stick.

Sudori TIG Hobart:

  • Aceste aparate de sudura TIG de 230 V AC/DC dispun de un control unic, cu un singur buton, pentru o configurare si utilizare rapida si usoara.
  • Au un design ușor, bazat pe invertor, care include control cu ​​piciorul.

Mecanism de lucru

În timpul utilizării sudoarelor TIG, curentul necesar este furnizat printr-un electrod de wolfram, care este rezistent la temperatură și nu se topește. Acest electrod emite un arc care se încălzește și lichefiază materialul. Există o duză pentru gazul de protecție în jurul electrodului. Acest lucru protejează materialul încălzit de reacțiile chimice cu aerul ambiant. În acest scop sunt utilizate gaze nobile precum argonul, heliul sau amestecurile acestora. Gazele inerte (adică nereactive) previn reacțiile chimice cu bazinul de sudură lichid și materialul încălzit. Acest lucru asigură cusături de sudură de înaltă calitate. Deoarece electrodul de wolfram nu se topește, materialul de umplutură este alimentat manual sau în formă mecanizată printr-un alimentator extern de sârmă.

Standarde și aprobări

Oferim sudori TIG care aderă la standardele ISO 9001:2015, AWS și OSHA.

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele sudării TIG?

Datorită amperajului scăzut necesar acestui proces, sudarea TIG este ideală pentru sudarea materialelor subțiri. Procesul de sudare TIG poate fi controlat, datorită aplicațiilor independente de arc și metal de adaos. Acest lucru permite producerea de suduri de foarte înaltă calitate având un aspect excelent. Spre deosebire de sudarea MIG și MMA, sudarea TIG nu produce stropi, așa că curățarea este minimă.

Cum se selectează gazul de protecție?

Gazul de protecție este selectat în funcție de materialul care se sudează. Următoarele îndrumări ar putea ajuta:
  • Argon - Cel mai frecvent utilizat gaz de protecție, care poate fi folosit pentru sudarea unei game largi de materiale, inclusiv oțel, oțel inoxidabil, aluminiu și titan.
  • Amestec de argon și hidrogen (2 până la 5%) - Adăugarea de hidrogen în argon face ca gazul să se reducă ușor, ajutând la producerea de suduri cu aspect mai curat, fără oxidarea suprafeței. Deoarece arcul este mai fierbinte și mai restrâns, acesta permite viteze mai mari de sudare. Dezavantajele utilizării acestui amestec includ riscul de fisurare a hidrogenului în oțelul carbon și porozitatea metalului de sudură în aliajele de aluminiu.
  • Heliu și amestecuri de heliu/argon - Adăugarea de heliu în argon crește temperatura arcului. Acest lucru promovează viteze mai mari de sudare și o penetrare mai profundă a sudurii. Dezavantajele utilizării heliului sau a unui amestec heliu/argon sunt costul ridicat al gazului și dificultatea de a porni arcul.

La ce ar trebui să fie setat debitul meu de gaz de protecție?

Acoperirea cu gaz de protecție este foarte importantă în timpul sudării TIG și trebuie să te asiguri că ai setările corecte pe butelie, astfel încât să ai suduri curate și să nu termini o sticlă de gaz Argon în câteva ore. O valoare de bază bună pentru a începe setările este de 15 până la 20 cfh și o puteți crește dacă este necesar.

De ce tungstenul meu se consumă atât de repede?

Dacă credeți că tungstenul se consumă mai repede decât de obicei, este posibil să fi apărut următoarele probleme:
  • debit inadecvat de gaz
  • sudorul setat pe electrod pozitiv
  • tungsten cu diametru necorespunzător pentru curent
  • supraîncălzirea wolframului
  • gazul nu se protejează după arc
  • utilizarea unui gaz greșit

Cum să știi când să folosești AC și când să folosești sudoare TIG DC?

Oțelul, inoxul și aliajele de fier sunt de obicei sudate cu DC și polaritate negativă. Aluminiul și magneziul sunt sudate cu curent alternativ și, uneori, cu un curent alternativ cu undă pătrată.

Care este mai bine - sudarea TIG sau MIG?

Sudurile TIG sunt mai bune pentru metale subțiri și proiecte mici, deoarece produc suduri precise și curate. Sudurile MIG funcționează bine pentru proiecte mari cu metale groase care necesită rulări lungi și continue.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?