Mistrie de țiglă

Filtru

WESTWARD -

Mistrie crestat 11 x 4-1/2 Otel

StilModelPreț (ex. TVA)
A13P548€30.59
B13P549€30.46
WESTWARD -

Mistrie crestat pe 2 fețe

StilModelDesign mânerLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A13A631Grip de pernă11 "4.5 "€27.32
B13A580Prindere moale6"2"€12.72
MARSHALLTOWN -

Mistrie de margine

StilModelMânermâner LungimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A56DDuraSoft (R)5"6"2"€40.16
B52DDuraSoft (R)5"5"2"€32.60
A54DDuraSoft (R)5"5"1.5 "€34.94
C52Lemn510.375-€33.11
WESTWARD -

Mistrie de margine

StilModelMânermâner LungimeLungimePreț (ex. TVA)
A13P521ErgoSoft PP / TPR4.5 "5"€12.13
B13P522ErgoSoft PP / TPR5"8"€12.07
C13A581PP / TPR5"6"€12.77

Mistrie de țiglă

Mistriile de țiglă sunt folosite pentru aplicarea unei cantități consistente și măsurate de thinset sau mortar în timpul așezării unei plăci. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste mistrii de faianță de la mărci precum QEP și Spre vest. Aceste mistrie au un model cu nervuri pentru a asigura grosimea uniformă a materialului de întărire și contactul complet cu țigla pe tot parcursul procesului. Mistriile pătrate sunt utile pentru instalarea pe suprafețe orizontale, în timp ce mistriile în formă de V sunt cele mai potrivite pentru suprafețele verticale. Sunt disponibile în modele curbate, cu prindere cu pernă, ErgoSoft și cu mâner cu prindere moale Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?