Comutați ansamblurile axului de clemă

Filtru

DESTACO -

Vârful plat lipit neopren metric

StilModelLățimea capacului (inch)Dimensiune de filetLungimePreț (ex. TVA)
A201208-M0.31 "M432mm€4.02
B205208-M0.31 "M422mm€3.65
C202208-M0.39 "M644mm€5.61
C215208-M0.39 "M654mm€6.03
C507208-M0.51 "M883mm€6.44
C225208-M0.51 "M853mm€6.44
B307208-M0.51 "M843mm€5.78
C240208-M0.67 "M1079mm€7.74
D235208-M1.02 "M10 X 1.5120mm€9.73
DESTACO -

Vârf plat lipit in neopren ax inch

Aceste axuri din neopren cu vârf plat Destaco sunt tije filetate cu dopuri de cauciuc folosite pentru a fixa materialele pe suprafețele de lucru. Aceste ansambluri de ax de clemă basculară pot fi ajustate pentru a găzdui materiale de diferite grosimi și se pot monta pe cleme basculante compatibile (inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice) pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire, precum și pentru a asigura funcționalitatea optimă. și performanța în timpul operațiunilor de sudare, forare și frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Când dopurile de cauciuc încep să se uzeze, aceste axe elimină riscul de deteriorare din cauza vârfurilor din neopren. Construcția din neopren a acestor fusuri prezintă stabilitate chimică prin menținerea flexibilității pe o gamă largă de temperaturi (-22 grade până la 220 grade Fahrenheit). Ele asigură, de asemenea, o durată de viață extinsă și oferă forță maximă de strângere. Aceste axuri rezistente la ulei și fără silicon includ piulițe pentru a permite reglarea distanței de strângere și pentru a facilita o instalare ușoară și sigură. Aceste fusuri oferă duritate de până la 85 Shore A și sunt disponibile în #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 - Variante de dimensiune filet 16, M6, M8, M10 și M12 pentru fixare rapidă, pe Raptor Supplies.
Oferim, de asemenea, fusuri din oțel inoxidabil pentru performanță rezistentă la coroziune. Dacă doriți să le comandați, pur și simplu solicitați o ofertă pentru același lucru Raptor Supplies.

StilModelLățimea capacului (inch)Dimensiune de filetLungimePreț (ex. TVA)
A5072080.5 "5 / 16-183"€6.45
A2252080.5 "5 / 16-182.25 "€5.75
A1052080.34 "8-321"€5.54
A2012080.38 "10-321.38 "€4.72
A2022080.44 "1 / 4-201.63 "€5.32
A2152080.44 "1 / 4-202.13 "€6.29
A2352080.56 "3 / 8-165.75 "€11.66
A2402080.56 "3 / 8-163.25 "€7.97
A5272080.56 "3 / 8-163.5 "€9.37
A2472080.75 "1 / 2-133.87 "€12.69
A2672080.94 "5 / 8-115"€17.22
DESTACO -

Fus pivotant pivotant

Axele de picior pivotante Destaco sunt utilizate în clemele cu acțiune în linie dreaptă și constau dintr-un arc de compresie intern pentru a regla grosimea în funcție de material. Sunt disponibile în diferite dimensiuni de filet, înălțimi și unghiuri de rotire.

StilModelLățimea capacului (inch)Dimensiune de filetLungimePreț (ex. TVA)
A5072060.5 "5 / 16-182.75 "€11.78
A2072060.44 "1 / 4-202.75 "€11.55
A2102060.56 "3 / 8-163.38 "€13.59
A4682060.56 "3 / 8-163.06 "€12.59
A468206-M0.67 "M103"€13.45
A2502060.75 "1 / 2-134.63 "€21.66
B2102092"3 / 8-163.56 "€45.71
VESTIL -

Cricuri de nivelare din seria LJ

StilModelÎnălţimeDeschiderea fălciiMaterialMax. Distanța de călătoriePreț (ex. TVA)
ALJ-918 "3 1 / 4 "Oţel9"€173.09
BLJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Oţel inoxidabil9"-
RFQ
CLJ-1726 "11 1 / 4 "Oţel17 "€197.25
DLJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Oţel inoxidabil17 "-
RFQ
ELJ-2130 "15 1 / 4 "Oţel21 "-
RFQ
FLJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Oţel inoxidabil21 "-
RFQ
VESTIL -

Tampoane de înlocuire pentru cric de nivelare seria LJ

StilModelPreț (ex. TVA)
ALJ-PAD€36.29
BLJ-PAD-SS€62.23

Comutați ansamblurile axului de clemă

Ansamblurile de ax cu cleme basculante sunt proiectate pentru a fi utilizate cu cleme basculatoare produse de diferite companii. Aceste ansambluri de arbore asigură strângerea sau fixarea sigură a pieselor de prelucrat. Piesele de prelucrat sunt ținute corespunzător prin intermediul clemelor basculante utilizate cu ansamblurile în funcțiune. De asemenea, fusurile din oțel vin cu vârfuri din neopren sau cauciucate, având diferite stiluri de vârf (plat/rotunjit/picior pivotant) și o placare cu zinc. De asemenea, aceste ansambluri de cleme basculante sunt oferite în diferite dimensiuni de producători de top precum De-sta-co, Albion și Vestil.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?