PROTO Multiplicatori de cuplu

Capabil să strângă și să slăbească cu precizie șuruburile industriale mari pentru un ansamblu cutie de viteze. Dispune de un sistem de angrenaj planetar cu o singură treaptă care oferă rapoarte de multiplicare de până la 6:33:1 pentru transferul celui mai mare cuplu în cele mai compacte configurații

Filtru

PROTO -

Multiplicator cuplu

Multiplicatorii de cuplu Stanley Proto sunt proiectați pentru a oferi avantaje mecanice ridicate pentru a se asigura că elementele de fixare filetate sunt strânse corect. Acești multiplicatori dispun de un sistem de angrenaj planetar cu o singură treaptă care oferă rapoarte de multiplicare eficiente de până la 6:33:1 pentru a transfera cel mai mare cuplu în cele mai compacte și precise configurații. Acestea au o putere nominală maximă de 200 ft lb (271 Nm) și o putere nominală maximă de 1200 ft lb (1626 Nm). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste multiplicatoare de cuplu Proto, disponibile în standard de +/- 5% din precizia de citire a cuplului, pe Raptor Supplies.

StilModelLungime totalăCertificat de calibrareRaport de transmisiemâner LungimeCap Dia.Șef GrosimeMaterialMax. Intrare nominalăPreț (ex. TVA)
AJ6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13/16 "-227 ft.- lb.€1,138.84
AJ6202ACERT8.593Da1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 ft.- lb.€1,115.10
BJ623414 1 / 16 "Nu15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 ft.- lb.€5,984.39
CJ624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.- lb.€10,621.52
CJ625215.187 "Nu60:1-5-13/16 "10.75 "Metal154 ft.- lb.€12,651.21
DJ6212CERT19.593Da1:614.125 "3-15/16 "4-1/16 "Bi Material200 ft.- lb.€2,721.41
DJ6222CERT19.593Da1:13.614.125 "4.031 "5-13/16 "Bi Material162 ft.- lb.€4,020.78
DJ6232CERT19.593Da20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 ft. Lbs.€5,494.26
DJ621220 "-6.33:114.125 "3-15/16 "4-1/16 "Bi Material200 ft.- lb.€2,242.58
DJ622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13/16 "Bi Material162 ft.- lb.€3,985.05
DJ623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi Material173 ft.- lb.€4,886.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?