Role cu două roți

Filtru

StilModelRating de încărcareInălțime totalăLungimea tijeiDimensiune de filetDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A3.45024090072001275 lb.4 45 / 64 "12mmM124"4"€103.78
A3.55024040172001297 lb.5 51 / 64 "16mmM165"5"€136.99
ALBION -

Rotor rotativ cu două roți

StilModelLățimea roțiiMaterialul roții rotativeFinisaj cadruRating de încărcareFără marcareInălțime totalăDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A202NY02041S004G1 13 / 16 "NailonChrome lustruit75 lb.Nu2.25 "2"Nailon€1.57
B202XG02041S001G1 13 / 16 "poliuretanChrome lustruit75 lb.Da2.25 "2"poliuretan€1.94
C202NY02X041S001G2 5 / 16 "NailonSmalț negru90 lb.Nu2 15 / 16 "2.5 "Nailon€0.68
B202XG02X041S001G2"poliuretanChrome lustruit90 lb.Da2.75 "2.5 "poliuretan€2.38
D202XG02X041S002G2"poliuretanSmalț negru90 lb.Da2.75 "2.5 "poliuretan€1.92
D202NY02X041S005G2"NailonSmalț negru90 lb.Nu2.75 "2.5 "Nailon€1.27
ALBION -

Rotor rotativ dublu cu frână

StilModelLățimea roțiiMaterialul roții rotativeFinisaj cadruRating de încărcareFără marcareInălțime totalăDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A202NY02041S001G1 13 / 16 "NailonChrome lustruit75 lb.Nu2.25 "2"Nailon€3.19
B202XG02X041S003G2 5 / 16 "poliuretanSmalț negru90 lb.Da2 15 / 16 "2.5 "poliuretan€1.64
B202NY02X041S003G2 5 / 16 "NailonSmalț negru90 lb.Nu2 15 / 16 "2.5 "Nailon€0.91
B202NY03041S004G2.437 "NailonSmalț negru125 lb.Nu3.5 "3"Nailon€10.58
MASTER CASTER -

Rotor rotativ dublu

StilModelMaterialul roții rotativeMaterial de bazăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A64329NailonpoliuretanNailon€33.30
B64327poliuretanNailonpoliuretan€60.35
C64328poliuretanNailonpoliuretan€64.21
REVVO -

Rotor pivotant cu roți duble 297 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3.55044040170001AF8CYZ€98.80
BENCHPRO -

Set de rotire rotativă dublă cu frâne 75lb. Pk5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UBAF8LMT€67.35
MASTER CASTER -

Rotor pivotant cu două roți 110lb. Pk5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
64330AF6NKU€41.74
BENCHPRO -

Set rotiță rotativă pivotantă cu două roți 75 Lb Pk 5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UAF8LMR€45.07

Role cu două roți

Rotile cu două roți oferă mobilitate în accesoriile și mobilierul magazinului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste roți de la mărci precum Albion, BenchPro, Maestru & revvo. Aceste roți cu două roți au o construcție din nailon/poliuretan pentru a rezista la sarcini de până la 297 lb, asigurând în același timp o manevrabilitate lină și antiderapante pe terenuri denivelate. Modelele selectate (rotile pivotante cu două roți) dispun de tehnologie cu inel dublu de prindere pentru a elimina zgomotul excesiv. Aceste roți cu două roți se pot roti până la 360 de grade și elimină reziduurile de pulbere neagră produse de frecarea metal-metal.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?