Aerisiri centrifuge pentru acoperiș Upblast Mai puține unități

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare cu funcționare severă, fără pachete de transmisie cu curea

Ventilatoarele superioare Dayton pentru sarcini severe sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea aerului murdar din industrii și bucătării comerciale. Ele funcționează continuu pentru a evacua grăsimea, aerul murdar și mirosul în condiții de presiune statică scăzută până la moderată. Au o construcție din oțel cu un strat de poliester gri pentru a crește rezistența la coroziune și durabilitatea și pentru a rezista la o temperatură maximă de intrare de 400 de grade F. Aceste ventilatoare vin fără pachete de transmisie prin curea asamblate care oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este direct în contact cu piesele mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale roților cuprinse între 14.75 și 21.25 inci, cu viteze diferite ale ventilatorului.

StilModelDiametrul roțilorLungimea bazeiLățimea bazeiGama CFMCP motorDia general.Inălțime totalăGama RPMPreț (ex. TVA)
A1DYK414.75 "25.125 "25.125 "2001 până la 3125 @ 0.0 "SP1/4 până la 128.875 "30 "1105 la 1725€6,014.21
A1DYK516.5 "25.125 "25.125 "2515 până la 3996 @ 0.0 "SP1/4 până la 128.875 "30 "875 la 1390€5,638.11
A1DYK618.5 "29.125 "29.125 "2815 până la 5648 @ 0.0 "SP1/4 până la 235.375 "34 "745 la 1495€6,241.38
A1DYK721.25 "29.125 "29.125 "3403 până la 6806 @ 0.0 "SP1/4 până la 235.375 "34 "605 la 1210€6,644.98
DAYTON -

Ventilatoare Upblast acționate cu curea fără pachete de acționare

Ventilatoarele Dayton upblast sunt montate pe acoperiș sau pe perete pentru evacuarea aerului murdar din industrii și bucătării comerciale. Sunt proiectate să funcționeze continuu pentru a evacua grăsimile, aerul urât și mirosul în condiții de presiune statică scăzută până la moderată. Acestea au o construcție din aluminiu filat, cu o bandă de vânt complet laminată pentru rezistență la coroziune, durabilitate, stabilitate, portabilitate și rezistență la o temperatură maximă de intrare de 300 de grade F. Aceste ventilatoare vin fără pachete de transmisie cu centură asamblate care oferă flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu piesele mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale roților care variază de la 11.25 la 36 inci.

StilModelGama RPMLungimea bazeiLățimea bazeiDia de ax. Sheave EndDia de ax. Capătul roțiiDiametrul roțilorGama CFMCP motorPreț (ex. TVA)
A4YY22320 la 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 până la 18,611 @ 0.0 "SP1/2 până la 5€7,440.65
B5DVN5365 la 90538-3 / 8 "Dia.38-3 / 8 "Dia.1"1"30.5 "5940 până la 14,727 @ 0.0 "SP1/3 până la 5€3,255.97
A16D5241105 la 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 până la 3125 @ 0.0 "SP1/4 până la 1€2,009.14
A4YY151305 la 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 până la 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 2€1,825.69
A16D5231410 la 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 până la 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 2€1,776.21
A5DVL41410 la 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 până la 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 2€1,779.38
A2RB661465 la 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 până la 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 la 3 / 4€2,194.52
A16D5221660 la 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 până la 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 3€1,704.63
A4YY141660 la 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 până la 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 3€1,765.52
A2RB652045 la 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 până la 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 la 1 / 2€1,828.14
DAYTON -

Transmisia cu curea a ventilatorului Upblast 11-1 / 4 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6KWJ9AE9MRD€1,532.67
DAYTON -

Pachet Upblast Less Drive de 11 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
20FT14AF6RAV€1,613.30

Aerisiri centrifuge pentru acoperiș Upblast Mai puține unități

Ventilatoarele centrifuge de acoperiș Upblast sunt montate pe acoperiș sau pe perete pentru evacuarea aerului murdar din industrii și bucătării comerciale. Acestea funcționează continuu pentru a evacua grăsimile, aerul urât și mirosurile. Ventilatoarele în sus pentru locații periculoase evacuează vapori și particule chimice periculoase. Alegeți dintr-o gamă largă de Dayton ventilatoare centrifuge upblast fără pachete de antrenare pentru personalizarea ventilatoarelor în funcție de aplicații specifice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?