Pompe verticale de bazin

Filtru

DAYTON -

Pompe verticale de bazin

Pompele de bazin vertical Dayton sunt folosite pentru a pompa apa colectată în subsolul spațiilor comerciale sau rezidențiale fără canalizare. Sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență la coroziune și sunt ideale pentru utilizare în spații restrânse cu o suprafață mai mică. Aceste pompe de bazin dispun de protecție termică automată pentru a opri pompa dacă temperatura de funcționare depășește limita de siguranță și un motor AC cu funcționare continuă pentru a produce o putere maximă de 1/2 CP. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe de colector, disponibile cu valori nominale de curent de 7 și 9A Raptor Supplies.

StilModelGPM de apă @ 5 Ft. de CapAmplificatoare ACMaterial de bazaÎnălţimeHPMaterial rotorMax. Dia. SolidMax. CapPreț (ex. TVA)
A5URH8547Oţel inoxidabil49 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,492.06
B5URJ2547Oţel inoxidabil55 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,475.65
C5URJ0547-49 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,768.17
D5URJ1547Oţel inoxidabil43 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,415.91
A5URH7547Oţel inoxidabil37 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,182.49
E5URH9547Oţel inoxidabil37 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,543.39
D5URJ3659-43 "1/2Oţel inoxidabil7 / 16 "25 ft.€1,476.37
B5URJ4659-55 "1/2Oţel inoxidabil7 / 16 "25 ft.€1,532.37
F5URJ51039Oțel zincat43 "1/2Fontă3 / 4 "20 1/2 ft.€1,295.70
G5URJ71039Oţel inoxidabil43 "1/2Oţel inoxidabil3 / 4 "20 1/2 ft.€2,634.45
H5URJ61039Oțel zincat55 "1/2Fontă3 / 4 "20 1/2 ft.€1,706.88
DAYTON -

Pompe de scurgere neumersibile

Pompele de bazin nesubmersibile Dayton sunt utilizate pentru aplicații în care gropile pompelor de colectare sunt înguste sau puțin adânci. Aceste pompe de carter dispun de rulmenți duali cu bile pentru a suporta sarcinile axiale și radiale atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Sunt echipate cu carcasa din ABS / fonta / bronz turnat pentru izolare electrica, rigiditate crescuta si rezistenta la impact. Aceste pompe de bazin nesubmersibile pot rezista la temperaturi ale lichidului de până la 140 de grade F și sunt disponibile în variante de 1/3 și 1/2 CP.

StilModelMaterial carcasăAmplificatoare ACMaterial de bazaHPMaterial rotorMax. CapMax. Temperatura lichiduluiVoltajPreț (ex. TVA)
A4KU64ABS4Plastic1/3ABS18 ft.120 F115€212.44
B4KU62Bronz turnat4Oţel inoxidabil1/3Oţel inoxidabil18 ft.140 FC€537.90
B4KU63Bronz turnat5.2Oţel inoxidabil1/2Oţel inoxidabil22 ft.140 F115€585.13
C4KU61Fontă5.2Oţel inoxidabil1/2Oţel inoxidabil22 ft.140 F115€435.67
C4KU60Fontă4Oţel inoxidabil1/3Oţel inoxidabil18 ft.140 F115€327.19

Pompe verticale de bazin

Pompele de bazin verticală sau pompele pe piedestal sunt folosite pentru a pompa apa din subsoluri sau din spațiile de târaj pentru a preveni inundațiile. Dayton Pompele pe piedestal au un corp din fontă pentru rate eficiente de disipare a căldurii în timp ce drenează apa din gropile de bazin de la subsol și un motor, montat deasupra bazinului, pentru o întreținere ușoară. Aceste pompe au o tijă lungă, cu un flotor la capăt, pentru a porni și opri întrerupătorul. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe de bazin verticală disponibile cu valori nominale de 4, 5.2, 7 și 9 amperi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?