Ancore de vid

Filtru

DBI-SALA -

Tampon de ancorare cu vid

Tampoanele de ancorare cu vid DBI-SALA sunt utilizate cu sistemele de ancore cu vid pentru a oferi un punct de legătură pe suprafețe netede, neporoase. Aceste plăcuțe au un design ușor pentru o instalare ușoară și supape de reținere încorporate pentru a asigura siguranța în timpul pierderii accidentale de aer. Acestea sunt conforme cu standardele OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 și sunt clasificate pentru oprirea căderii. Aceste sisteme sunt echipate în continuare cu alarme sonore și vizuale. Raptor Supplies ofera si DBI-SALA furtunuri de aer tampon secundar pentru utilizarea cu aceste sisteme de salvare pentru a furniza o cantitate reglată de gaze.

StilModelPreț (ex. TVA)
A2200109€18,899.91
B2200096€19,102.89
DBI-SALA -

Sistem de ancorare sub vid

Sistemele de ancorare cu vid DBI-SALA sunt ideale pentru ancorarea liniilor de salvare orizontale pe orice suprafață netedă, neporoasă, în aplicații aeronautice, auto sau comerciale. Aceste sisteme din aluminiu cu garnituri din cauciuc EPDM sunt compatibile cu alimentarea cu aer externă pentru a crea o aspirație în vid fără a deteriora suprafața în timp ce gestionează o capacitate maximă de greutate de 310 lb. Dispun de alarme audiovizuale și supape de reținere pentru siguranță împotriva pierderilor accidentale de aer.
Raptor Supplies De asemenea, oferă furtunuri de aer de ancorare în vid pentru a furniza energie acestor ancore cu vid prin furnizarea de aer dintr-un cilindru.

StilModelPreț (ex. TVA)
A2200095€32,127.99
B2200108€35,820.11
C2200094€27,720.45
D2200107€32,430.20
DBI-SALA -

Ancore de vid

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A2200046Ancoră€24,966.02
A2200047Ancoră€14,351.55
A2200087Ancoră€415.01
B2200122Capac€41,919.83
C2200085Cilindru€895.48
D2200086Stație de alimentare€2,980.23
A2200088Trusă€19,707.39
A2200090Trusă€26,535.69
A2200092Trusă€24,837.89
A2200093Trusă€29,119.10
A2200118Vid€22,567.30
A2200119Vid€27,628.48
DBI-SALA -

Furtun de ancorare cu vid autosuflant

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2200130AE7HAN€2,373.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?