Sisteme de pescuit cu suflante de vid

Filtru

GREENLEE -

Sisteme de pescuit cu putere / suflantă

Sistemele de pescuit cu aspirator/suflante Greenlee au un motor în două trepte pentru a pescui firele prin conducte, protejând firele și cablurile expuse în pereți și spațiile de acces. Aceste unități autonome dispun de un mâner de transport din oțel și roți de 8 inchi pentru o deplasare ușoară pe șantier. Au un filtru lavabil din oțel inoxidabil pentru o curățare ușoară și furtunuri lungi de până la 15 inchi pentru locuri greu accesibile. Au rezervoare de dimensiuni cuprinse între 5 și 12 galoane.

StilModelamperiCFMDimensiunea rezervoruluiVoltajPreț (ex. TVA)
A690-151210712 gal.AC 120€3,414.60
B39014101.25 gal.115€1,710.52
GARDNER BENDER -

Sistem de pescuit cu putere / suflantă

StilModelamperiCFMDimensiunea rezervoruluiPreț (ex. TVA)
AJO225LC--50 lb. Cilindru, filet de 1 "€4,461.20
BBV208DA13959 gal., 14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 ", 134" Waterlift€4,781.37
CB602327524 x 7-1 / 2 x 8-1 / 4 "€4,781.34

Sisteme de pescuit cu suflante de vid

Sistemele de pescuit cu aspirator / suflare folosesc presiunea de vid sau suflarea susținută a firelor de pește printr-o conductă, protejând astfel firele și cablurile expuse în pereți sau spații de acces. Raptor Supplies oferă o gamă de aceste sisteme de pescuit cu aspirator/suflante de la mărci precum Gardner Bender și Greenlee. Aceste unități autonome sunt compatibile pentru utilizarea cu linii de pește, linii de polietilenă și benzi de măsurare. Sunt echipate cu un rezervor curabil și o cutie de depozitare a accesoriilor care prezintă rezistență la coroziune, chimică și impact. Alegeți dintr-o gamă de aceste sisteme de pescuit disponibile cu valori nominale de curent de 12, 13, 14 și 23A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?