Rafturi de sârmă montate pe perete

Filtru

StilModelAdâncimeLăţimePreț (ex. TVA)
A2HGF414 "60 "€658.96
A2HGE914 "36 "€437.77
A2HGE714 "24 "€414.64
A2HGF214 "48 "€598.53
A2HGE818 "24 "€468.78
A2HGF318 "48 "€688.74
A2HGF518 "60 "€754.09
A2HGF118 "36 "€565.12
StilModelAdâncimeLăţimePreț (ex. TVA)
A2HGD214 "36 "€228.53
A2HGC914 "24 "€206.66
A2HGD614 "60 "€294.39
A2HGD414 "48 "€267.22
A2HGD118 "24 "€232.57
A2HGD318 "36 "€243.65
A2HGD518 "48 "€305.08
A2HGD718 "60 "€359.90
StilModelAdâncimeLăţimePreț (ex. TVA)
A2HGE114 "36 "€355.22
A2HGE314 "48 "€429.02
A2HGE514 "60 "€480.74
A2HGD814 "24 "€311.96
A2HGD918 "24 "€325.55
A2HGE618 "60 "€580.65
A2HGE418 "48 "€413.80
A2HGE218 "36 "€382.83
StilModelAdâncimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
ASW33C-2-183618 "Oţel inoxidabil36 "€490.86
ASW33C-2-184818 "Oţel inoxidabil48 "€478.88
ASW53C-2-243624 "Oțel cromat36 "€478.55
ASW53C-2-244824 "Oțel cromat48 "€517.25
StilModelAdâncimeLăţimePreț (ex. TVA)
ASW31C-1-183618 "36 "€304.57
ASW31C-1-184818 "48 "€325.28
ASW51C-1-244824 "48 "€336.78
ASW51C-1-243624 "36 "€343.16

Rafturi de sârmă montate pe perete

Rafturile din sârmă montate pe perete extind spațiile de depozitare interioare sau exterioare ținând articole pentru aplicații comerciale. Aceste Metroul rafturile cu fir se montează pe pereți pentru a susține produsele uscate și au un design larg deschis pentru a preveni acumularea de praf și pentru a îmbunătăți vizibilitatea. Au o construcție din oțel cromat/oțel/oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste rafturi cu fir, disponibile la adâncimi cuprinse între 14 și 24 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?