Descărcătoare cu ciocan de apă

Filtru

WATTS -

Descărcătoare cu ciocan de apă

Când o supapă de închidere, o mașină de spălat vase, un robinet sau o mașină de spălat se închide rapid și oprește fluxul, impulsul pe care îl creează tremură și zboară țevi. Descărcătoarele Watts sunt proiectate pentru a preveni această afecțiune prin utilizarea unei perne de aer care poate absorbi eficient impulsul. Aceste opritoare de lovituri de arie previn zgomotul și efectele dăunătoare ale loviturilor de berbec asupra țevilor, făcându-le ideale pentru aplicații comerciale și industriale. Descărcătoarele Watts au un corp de cupru și vin cu un adaptor filetat din alamă, fără plumb, pentru o instalare ușoară într-un sistem de conducte nou sau existent, la orice unghi dorit.

StilModelMin. Temp.Material corpDimensiunea conexiuniiInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăTip filetPreț (ex. TVA)
A3/4 LF15M2-B-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F-€91.87
B1 LF15M2-C-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 13 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€220.21
C1 LF15M2-D-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-9 15 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€300.65
D1 LF15M2-E-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-12 11 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€416.93
ELF150A-Oțel inoxidabil cu adaptor din alamă-4-5/16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€171.42
FLF15M2-A-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€64.78
GLF15M2-F-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-11.156 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€534.72
HLF150A-HA 3/4-Oţel inoxidabil3 / 4 "4.3125 "3.4062 "--MHT€239.39
ILF15M2-ES33 ° FCupru1"13.5 "2.125 "-33 până la 180 ° F-€280.48
JLF15M2-A 1/233 de grade FCupru1 / 2 "5.9375 "1.125 "--NPT€43.98
KLF05 3/833 de grade FCupru3 / 8 "5.25 "1.25 "--NPT€116.63
LLF05 1/233 de grade FCupru1 / 2 "5.5 "1.25 "--NPT€117.11
MLF15M2-D 133 de grade FCupru1"9.9375 "2.125 "--NPT€218.35
NLF05A-CH 3/433 de grade FCupru3 / 4 "5.625 "1.25 "--NPT€145.88
OLF05-PEX-T 1/233 de grade FCupru1 / 2 "4.6875 "2.25 "---€152.03
PLF05-S 3/433 de grade FCupru3 / 4 "4.88 "1"---€139.22
QLF15M2-BS33 de grade FCupru3 / 4 "10 "1.125 "---€66.27
RLF15M2-CS33 de grade FCupru1"12.5 "1.375 "---€163.34
SLF15M2-DS33 de grade FCupru1"11 "2.125 "---€208.57
TLF15M2-C 133 de grade FAlamă1"8.8125 "1.625 "--NPT€153.50
RLF15M2-FS33 de grade FCupru1"16 "2.125 "---€431.49
ULF15M2-F 133 de grade FCupru1"11.1562 "5.625 "--NPT€290.54
VLF15M2-E 133 de grade FCupru1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76
WLF15M2-B 3/433 de grade FAlamă3 / 4 "8.5625 "1.375 "--NPT€43.17
XLF05H 3/433 de grade FCupru3 / 4 "6.375 "2"--GHT€135.08
WATTS -

Ciocan cu apă Ciocan 3/4 inch Npt 150 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LF150HAAB8RHX€50.55
WATTS -

Branch Tee, Conexiune de 3/4 inch, 60 Psi Max. Presiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LF05H-M1 3/4BQ6JPK€139.22
ZURN -

Dispozitiv de oprire a loviturilor de apă fără plumb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WH2950-A-XLCV8NTC€29.74
Vezi detalii
SPEARS VALVES -

Supapă de blocare a loviturii de apă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CHA-0500BU7WNH€43.68
Vezi detalii
SPEARS VALVES -

Dispozitiv de oprire a ciocănii de apă, roșu, dimensiune 1/2, CPVC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WHA-005BU8CTC€26.35
Vezi detalii

Descărcătoare cu ciocan de apă

Raptor Supplies oferă o gamă completă de opritoare de lovituri de arie din seria LF05, LF150A și LF15M2 de la Watts pentru utilizare în mașini de spălat, mașini de spălat vase comerciale și robinete cu închidere rapidă pentru a controla șocul presiunii apei și pentru a preveni condițiile de lovituri de apă. Aceste opritoare de lovituri de arie dispun de o cameră de aer preîncărcată, etanșată permanent, cu un piston mobil din polipropilenă pentru a absorbi șocurile și a preveni pierderea aerului în apă. Produsele din seria LF15M2 sunt echipate cu adaptor din alamă hexagonală NPT / conexiuni de capăt de lipit pentru o instalare ușoară, în sistemele sanitare noi sau existente, folosind un te de țeavă standard orizontal, vertical sau în orice unghi. Aceste amortizoare Watts au o presiune setată din fabrică de 60 psi și pot rezista la o presiune maximă de 150 psi. Acestea sunt disponibile în opțiuni de dimensiune a țevilor de 1/2, 3/4 și 1 inch Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?