Șuruburile roților

Filtru

Șuruburile de roată, cunoscute și sub denumirea de șuruburi cu urechi, fixează roțile pe știfturile filetate ale roților și pe osii pentru aplicații de producție și întreținere auto. Raptor Supplies oferă o gamă largă de...Află mai multe

DORMAN -

Șuruburile roților

StilModelLungimeLungimea umăruluiDimensiune de filetTipPreț (ex. TVA)
A610-36729.5mm-M12 X 1.5Hex Frezat-
RFQ
B610-36042mm11mmM12 X 1.5Umăr zimțat€65.78
B610-41445mm10.5mmM12 X 1.5Umăr zimțat€92.02
B610-40446mm13.5mmM12 X 1.25Umăr zimțat-
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Șuruburile roților

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A2002-214#23€11.48
RFQ
A8007-0175/16-18 x 1-3/4"€0.30
RFQ
A8007-0225 / 16-18 x 2 "€0.44
RFQ
APPROVED VENDOR -

Șurub roată din zinc 1/2-20X1 3/4 inch lungime, 25PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
470121GAF2EPM€157.19

Șuruburile roților

Șuruburile de roată, cunoscute și sub denumirea de șuruburi cu urechi, fixează roțile pe știfturile filetate ale roților și pe osii pentru aplicații de producție și întreținere auto. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Dolman & Zelos șuruburi de roată cu construcție din oțel carbon/oțel aliat/oțel pentru a rezista la cuplu și tensiune ridicată, prevenind în același timp ruginirea în medii dure.

Întrebări Frecvente

Ce sunt piulițele hexagonale?

Aceste tipuri de piulițe au un cap cu șase laturi. Capetele sunt filetate pe știftul roții pentru a menține roata fixată în poziție. Piulițele hexagonale sunt fabricate din oțel cromat, dar sunt disponibile și variante construite cu materiale mai ușoare precum titanul și aluminiul.

Ce sunt nucile cu capete deschise?

Piulițele cu cap deschis nu au capete închise și sunt filetate pe lungimea piuliței. Datorită acestui design, piulița poate fi folosită pe știfturile lungi ale roții. Piulițele cu cap deschis sunt utilizate în mod obișnuit pe mașinile de curse.

Care este diferența dintre șuruburile și piulițele?

La schimbarea anvelopelor, piulițele sunt mai ușor de lucrat decât șuruburile, deoarece roțile pot fi atârnate de știft și strânse fără a fi nevoie să aliniați două seturi de găuri, ca și în cazul șuruburilor. Cu toate acestea, evitați deteriorarea fileturilor unui știft de roată, deoarece înlocuirea unuia este dificilă. Pe de altă parte, dacă orificiul șurubului unei mașini cu șuruburi se deteriorează, poate fi necesar să înlocuiți întregul butuc.

Ce este un scaun conic?

Este un tip comun de piuliță. Acest stil se distinge prin scaunul său cu urechi în formă de con, care are o conicitate de 60 de grade care autocentrează urechea pe roată atunci când este strâns.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?