Wheel Dolly

Filtru

VESTIL -

Carucioare pentru mutarea colțului din seria CMD

Caruciorii pentru colțuri din seria Vestil CMD sunt proiectați să se miște și să intre în locuri care altfel ar fi imposibile. Unitatea cu trei fețe permite manevrarea ușoară a unui articol dreptunghiular și pătrat. Aceste cărucioare vin cu roți atașate pentru a permite o navigare ușoară care se potrivește cel mai bine cu setarea curentă. Au un finisaj neted acoperit cu pulbere pentru a oferi o stabilitate de lungă durată a suprafeței. Alegeți dintr-o gamă largă de cărucioare pentru colțuri din seria Vestil CMD, disponibile în capacități uniforme de manipulare a sarcinii, variind de la 800 la 1200 lb pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareMaterialLungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
ACMD-A-NS-200-4PK800 lbs.Aluminiu1 3 / 4 "€401.73
RFQ
BCMD-A-200-4PK800 lbs.Aluminiu2 1 / 2 "€429.41
RFQ
CCMD-S-300-4PK1200 lbs.Oţel2 1 / 2 "€398.31
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Cărucioare de anvelope

StilModelPreț (ex. TVA)
A15455€1,386.00
RFQ
B71335€3,076.92
RFQ
AWT1500NT€5,627.16
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Wheel Dolly

StilModelPreț (ex. TVA)
A71300€302.87
BWT1500NT-B€8,316.00
RFQ
VESTIL -

Rafturi pentru scaune și masă din seria CTRT

StilModelNumărul de scaunePreț (ex. TVA)
ACTRT-3636€1,143.24
RFQ
BCTRT-36-2C72€1,229.82
RFQ
VESTIL -

Seria ALL-T Carucioare pentru toate terenurile

StilModelCapacitate de încărcareNumărul de niveluriPreț (ex. TVA)
AALL-T-D6W-10001000 lbs.6€1,510.53
RFQ
BALL-T-D8W-14001400 lbs.8€1,787.82
RFQ
JESCRAFT -

Carucioare plate din oțel rezistente

StilModelDimensiuni de gabaritPreț (ex. TVA)
AFD-2436MR8-4S40.5 "x 24" x 11 "€346.50
RFQ
BFDH-2436MR8-4S40.5 "x 24" x 41 "€401.94
RFQ
CFD-2448MR8-4S52.5 "x 24" x 11 "€359.78
RFQ
DFDH-2448MR8-4S52.5 "x 24" x 41 "€418.11
RFQ
APPROVED VENDOR -

Roată camion Lungime carucior 48 "

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3XKR7AD3BEF€426.68
OTC TOOLS -

Dolly Dual Wheel High Lift 47-41 / 64 Inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5105BAH7YBA€5,955.41
GRAY -

Dolly de roată 1500 Lbs. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WD-150SAA3KTH€4,897.84
AME INTERNATIONAL -

Dolly pentru roți cu un singur camion 400 Lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
71320AC6GXM€493.40
ADVANCE TABCO -

Camion Pan, 20-3 / 4 X 26-3 / 4 X 31-5 / 8 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PD-1CD7WYX€404.25
OTC TOOLS -

Easy Roller Dolly 1500lb 9-1 / 2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1580AF6LHA€509.57
MARTINS INDUSTRIES -

Roată Dolly, 50 x 31.10 x 16.92 inch Dimensiune, oțel, gri și portocaliu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MSTWDCE8PUB€235.20
Vezi detalii
VESTIL -

Camion din plastic cu etaj dublu, frână de podea, un singur mâner, dimensiune 23-5/8 x 33-1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TRP-2334-2-FBCE4RHM€703.35
Vezi detalii
VESTIL -

Cărucior de transport pentru butoi, 200 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KT-D-16-200-BLCE3EDY€235.60
Vezi detalii

Wheel Dolly

Carucioarele pentru roți sunt ideale pentru cei care au nevoie de demontarea și transportul de către un singur om a roților auto și a ansamblurilor anvelope/roți. Pot ridica roți/anvelope grele și sunt suficient de rezistente pentru a face față ansamblurilor de roți și mai grele. Carucioarele pentru roți sunt disponibile în versiuni manuale și hidraulice, cu o capacitate maximă de încărcare de 280 lbs per anvelopă sau 1,500 lbs pentru un ansamblu de anvelope

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?