Slings din plasă de sârmă

Filtru

StilModelCapacitatea coșuluiLungimeCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț (ex. TVA)
A2T210X64,600 lbs.6"2300 lb.2"€466.23
A4T210X69,600 lbs.6"4800 lb.4"€627.82
A4T210X109,600 lbs.10ft4800 lb.4"€740.35
A6T210X1014,400 lb.10ft7200 lb.6"€890.30
A6T210X614,400 lb.6"7200 lb.6"€670.06
A3T210X107000 lb.10ft3500 lb.3"€679.43
A3T210X47000 lb.4ft3500 lb.3"€437.21
A3T210X67000 lb.6"3500 lb.3"€524.03
A4T210X149600 lb.14ft4800 lb.4"€1,064.87
A4T210X209600 lb.20ft4800 lb.4"€1,415.50
LIFT-ALL -

Sling Sesh Mesh, tip 1

StilModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeMaterialCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț (ex. TVA)
A3T110X67,000 lbs.3500 lb.6"Oţel3500 lb.3"€545.66
B4T110X89,600 lbs.4800 lb.8ftOțel galvanizat4800 lb.4"€790.27
A4T110X109,600 lbs.4800 lb.10ftOţel4800 lb.4"€819.85
A4T110X49,600 lbs.4800 lb.4ftOţel4800 lb.4"€700.62
B4T110X69,600 lbs.4800 lb.6"Oțel galvanizat4800 lb.4"€946.36
A6T110X1014,400 lb.7200 lb.10ftOţel7200 lb.6"€1,043.22
A6T110X614,400 lb.7200 lb.6"Oţel7200 lb.6"€860.19
A6T110X1214,400 lbs.7200 lb.12ftOţel7200 lb.6"€1,181.76
A6T110X814,400 lbs.7200 lb.8ftOţel7200 lb.6"€1,252.03
A10T110X1824,000 lbs.12,000 lb.18ftOţel12,000 lb.10 "€2,211.99
A12T110X1228,800 lb.14,400 lb.12ftOţel14,400 lb.12 "€1,857.04
A2T110X44600 lb.2300 lb.4ftOţel2300 lb.2"€570.87
A2T110X34600 lb.2300 lb.3ftOţel2300 lb.2"€367.94
A4T110X39600 lb.4800 lb.3ftOţel4800 lb.4"€579.43
LIFT-ALL -

Slings din plasă de sârmă

StilModelPreț (ex. TVA)
A10T110X12€1,731.50
A6T110X14€1,272.66
A12T110X16€2,281.25
B10T210X16€1,826.74
B8T210X14€1,337.58
B6T210X14€1,259.67
A3T110X14€1,008.60
A12T110X14€2,034.52
B10T210X14€1,666.56
B8T210X12€1,238.02
A3T110X12€900.39
B10T210X12€1,502.08
A8T110X4€640.51
A4T110X14€1,142.78
A8T110X16€1,510.74
A3T110X10€702.87
C516TS€0.38
A2T110X14€913.36
A12T110X4€1,181.41
A10T110X14€1,883.01
A8T110X18€1,653.59
B8T210X8€943.66
A3T110X8€613.84
A12T110X6€1,204.24
C4T210X4€453.76

Slings din plasă de sârmă

Lift-toate Slingurile din plasă de sârmă sunt potrivite pentru manipularea sarcinilor abrazive / fierbinți, în instalațiile de prelucrare a metalelor și de producție. Aceste chingi de ridicare au o construcție din oțel pentru flexibilitate, reducând în același timp întinderea nedorită, prevenind astfel șansele de deteriorare a sarcinii de la căderi/ruperea chingii. Designul lor plasă controlează și echilibrează încărcătura în timpul tranzitului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele din plasă de sârmă, disponibile cu capacități de prindere pentru coș de 4600 - 28800 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?