Fitinguri pentru chei cu cablu de sârmă

Filtru

CS JOHNSON -

Comută

StilModelPreț (ex. TVA)
A12-124€112.27
RFQ
A12-126€49.38
RFQ
A12-121€26.77
RFQ
A12-123€52.23
RFQ
B12-323€94.85
RFQ
A12-120€17.93
RFQ
A12-122€33.52
RFQ
B12-321€50.42
RFQ
B12-324€125.00
RFQ
B12-325€150.73
RFQ
B12-326€62.63
RFQ
A12-125€109.41
RFQ
B12-320€36.90
RFQ
B12-322€55.35
RFQ
LOOS -

Sfârșitul furculiței

StilModelDimensiunea cabluluiMaterialLungime totalăPin Dia.Preț (ex. TVA)
AMS20667-81 / 4 "304 oțel inoxidabil3 13 / 16 "3 / 8 "€128.34
B667-8X1 / 4 "316 oțel inoxidabil3 13 / 16 "3 / 8 "€73.90
AMS20667-41 / 8 "304 oțel inoxidabil2 23 / 64 "3 / 16 "€34.14
B667-4X1 / 8 "316 oțel inoxidabil2 23 / 64 "3 / 16 "€37.86
AMS20667-21 / 16 "304 oțel inoxidabil1 37 / 64 "3 / 16 "€29.59
B667-12X3 / 8 "316 oțel inoxidabil5 21 / 64 "1 / 2 "€377.34
AMS20667-123 / 8 "304 oțel inoxidabil5 21 / 64 "1 / 2 "€405.45
AMS20667-63 / 16 "304 oțel inoxidabil3.031 "5 / 16 "€65.22
B667-6X3 / 16 "316 oțel inoxidabil3.031 "5 / 16 "€60.90
B667-3X3 / 32 "316 oțel inoxidabil1 61 / 64 "3 / 16 "€26.35
AMS20667-33 / 32 "304 oțel inoxidabil1 61 / 64 "3 / 16 "€29.60
AMS20667-105 / 16 "304 oțel inoxidabil4.437 "7 / 16 "€267.60
B667-10X5 / 16 "316 oțel inoxidabil4.437 "7 / 16 "€274.86
B667-5X5 / 32 "316 oțel inoxidabil2 21 / 32 "1 / 4 "€45.26
AMS20667-55 / 32 "304 oțel inoxidabil2 21 / 32 "1 / 4 "€51.60
B667-7X7 / 32 "316 oțel inoxidabil3.437 "5 / 16 "€106.45
AMS20667-77 / 32 "304 oțel inoxidabil3.437 "5 / 16 "€124.84
AMS20667-99 / 32 "304 oțel inoxidabil4 7 / 64 "7 / 16 "€233.57
B667-9X9 / 32 "316 oțel inoxidabil4 7 / 64 "7 / 16 "€214.79
StilModelDimensiunea cabluluiLungime totalăPin Dia.Preț (ex. TVA)
ANAS1435K41 / 8 "1.625 "3 / 16 "€15.09
ANAS1435K21 / 16 "1 1 / 16 "3 / 16 "€9.42
ANAS1435K63 / 16 "2.187 "5 / 16 "€35.29
ANAS1435K33 / 32 "1.5 "3 / 16 "€12.78
ANAS1435K55 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "€29.43
CS JOHNSON -

Mânecă de comutare cu sertizare manuală

StilModelDimensiunea cabluluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A26-4151 / 8 "3.187 "€50.63
B27-4153 / 16 "3.625 "€47.33
CS JOHNSON -

Pernă interioară Forestay Stowage

ModelArticolPreț (ex. TVA)
49-250CE2ZYM€360.36
Vezi detalii
CS JOHNSON -

Toggle Jaw, cu ochi de poartă, pin de 1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS-2500CE2ZYN€30.15
Vezi detalii
CS JOHNSON -

Terminal de punte, cu ochi de poartă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS-2550CE2ZYP€26.51
Vezi detalii

Fitinguri pentru chei cu cablu de sârmă

Raptor Supplies oferă o gamă largă de fitinguri șuruburi pentru cablu de sârmă de la mărci precum LOOS și CS Johnson, potrivit pentru tachelaj barci, camioane sau mașini grele cu fire din oțel inoxidabil. Catalogul include mânerele de punte, capul furcii și curelei, căpățâni de depozitare și fălci de comutare cu sertizare manuală. Capul furcii poate fi folosit la fiecare capăt al unui cablu de sârmă pentru o tensionare optimă, în timp ce presă echipamentul. Aceste unități au o construcție din oțel inoxidabil 304 / 316 pentru o rigiditate maximă la torsiune și sunt oferite în diametre ale știfturilor cuprinse între 1/2 și 7/16 inci. Căpăstrule de depozitare au o placă din oțel inoxidabil cu un suport central pentru a menține staiul interior depozitat în siguranță pentru o utilizare ulterioară. Alegeți dintr-o gamă de aceste fitinguri șuruburi, ideale pentru a se adapta cablurilor de dimensiuni cuprinse între 1/4 și 9/32 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?