Fitinguri cu șuruburi fără cablu

Filtru

StilModelDimensiunea cabluluiLungime totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
ASL-S-81 / 4 "4.625 "2.625 "3 / 8 "-
RFQ
ASL-S-41 / 8 "3.25 "2.031 "1 / 4 "€208.68
ASL-S-123 / 8 "5.25 "3.75 "5 / 8 "-
RFQ
ASL-S-63 / 16 "4.625 "2.125 "5 / 16 "€187.76
ASL-S-105 / 16 "4.875 "3.25 "1 / 2 "-
RFQ

Fitinguri cu șuruburi fără cablu

CS Johnson Fitingurile fără știfturi pentru cabluri de sârmă sunt proiectate pentru a ține strâns frânghiile și cablurile în aplicații marine, arhitecturale și structurale de tensionare, fără a fi nevoie de un instrument de ștergere. Fălcile lor prind firul și sunt blocate cu capul terminalului și carcasa fălcilor. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil 316 pentru a rezista la forțe mari de tensiune și condiții de mediu dure. Au o gaură pentru ochi la capătul firelor pentru a conecta firul la un punct fix. Alegeți dintr-o gamă largă de fitinguri fără știfturi, disponibile pentru dimensiuni de cablu variind de la 1/8 la 3/8 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?